OSRAM LED ICE STICK -lamput sopivat haastaviin sekä ulko- että sisäkäyttökohteisiin laajan käyttölämpötila-alueensa ansiosta -40 °C – +40

OSRAM LED ICE STICK

 

Ice Stick -lamppu sopii erinomaisesti kapeisiin valaisimiin, kuten pihapiirin pollarivalaisimiin. Saatavana on kaksi eri tehoa: 7W/750lm ja 10W/1100lm sekä kaksi värilämpötilavaihtoehtoa: lämmin 2700K ja viileä 4000K. Saatavana myös CLA-kupuiset mallit. OSRAM LED ICE STICK -lampuille LEDVANCE myöntää kolmen vuoden takuun.

 

 

Snro Tuotenimi teho W väri K Valovirta lm
47 309 82 LED ICE STICK 7W/827 E27 FR 7 2700 750
47 309 83 LED ICE STICK 7W/840 E27 FR 7 4000 750
47 309 84 LED ICE STICK 10W/827 E27 FR 10 2700 1100
47 309 85 LED ICE STICK 10W/840 E27 FR 10 4000 1100

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

 

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Kattava ratkaisu jopa kymmenen metriä korkeisiin tiloihin LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.

Nordtronic valaistuksen ohjauslaitteet

Easy Install Perustamis​​vuodestaan 2006 lähtien Nordtronicin on keskittynyt ”Easy Install” -konseptiin, joka takaa asentajalle Nordtronicin tuotteiden helpon ja nopean asennuksen. Koko tuotekehityksemme perustuu tukkukauppiailta ja asentajalta saamamme palautteeseen. ”Easy Install” oli myös keskeisenä ominaisuutena, kun Nordtronic lanseerasi Box-sarjan, riippumatta oliko asennuksessa kyseessä erillinen ratkaisu tai olemassa olevan ekosysteemin laajennus.

Philips Interact Pro – älykäs valaistusjärjestelmä

Ei tarvetta erilliselle ohjauskaapeloinnille 1-1 valaisinvaihdoissa. Älykäs valaistusjärjestelmä on nyt saatavilla ammattikäyttöön!