Terassin valonauhavalaistuksella luodaan tunnelmaa illanviettoon
Toimiva ja näyttävä valaistus terassille valonauhoilla! LED-nauhoilla saadaan toteutettua mitä mielikuvituksellisempia valaistuksia ulkotiloihin.
Kohteina voivat olla esimerkiksi koulut, kauppakeskukset, toimistorakennukset, sairaalat ja hotellit. Oikean tikashyllytyypin valitseminen kaapeloinnissa takaa kaapelitiejärjestelmän turvallisuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden eri ympäristöolosuhteissa. PG-tuotteet valmistetaan valmiiksi sinkitystä teräsnauhasta. Tuotteista käytetään myös nimitystä esisinkitty.
PG-tuotteet soveltuvat ilmastorasitusluokkiin C1– C2. Näillä ilmastorasitusluokituksilla tarkoitetaan lämmitettyjä ja lämmittämättömiä sisä- ja ulkotilakohteita, joissa epäpuhtauksien määrä on alhainen. Oikean tikashyllytyypin valitseminen kaapeloinnissa takaa kaapelitiejärjestelmän turvallisuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden eri ympäristöolosuhteissa.
Tikashylly KS20 K PG
KS20 K PG -tikashyllyn ainevahvuus on 0,75 mm ja se on rakenteeltaan avoin ”C-muotoinen” profiili. KS20 K PG -tikashyllyä on saatavilla SLO:n varastotuotteena 200/300/500 mm levyisenä ja 6 m pituisena. Tikashyllyjä voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka- asennuksissa. KS 20 PG-hyllyn kaikki asennusosat soveltuvat myös käytettäviksi KS20K PG-hyllyjen kanssa.
Snro | Tyyppi | Nimike | |
14 291 05 | VKZ-100 PG | Seinäkannatin 1 KN | |
14 291 06 | * | VKZ-200 PG | Seinäkannatin 1 KN |
14 291 07 | * | VKZ-300 PG | Seinäkannatin 1 KN |
14 291 08 | * | VKZ-400 PG | Seinäkannatin 1 KN |
14 319 07 | * | KS20-200 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m |
14 319 08 | * | KS20-300 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m |
14 319 09 | KS20-400 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m | |
14 319 11 | * | KS20-500 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m |
14 319 12 | KS20-600 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 02 | KS20-200 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 03 | KS20-300 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 04 | KS20-400 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 05 | KS20-500 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 06 | KS20-600 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m |
* Heti saatavilla SLO:sta
tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Toimiva ja näyttävä valaistus terassille valonauhoilla! LED-nauhoilla saadaan toteutettua mitä mielikuvituksellisempia valaistuksia ulkotiloihin.
GARO on Pohjoismaiden johtava sähköautojen latausinfrastruktuuritoimittaja ja valikoimaan kuuluu niin yksinkertaisia omakotitalokäyttöön soveltuvia latauslaitteita kuin tehokkaita pikalatausasemiakin.
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta. Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen: Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään) Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa. Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm. T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Johdinsiteen mitat mm Nipun maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Sidonnan suunta 1370817 1370811 T50ROSEC4A T50ROSEC4A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370818 1370813 T50ROSEC5A T50ROSEC5A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370819 1370812 T50ROSEC4B T50ROSEC4B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370823 1370814 T50ROSEC5B T50ROSEC5B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370815 T50RFT7 4,6 x 200 45 0,8–7,0 500 Ankkurin päältä 1370816 T50RFT8 4,6 x 200 45 0,8–6,0 500 Ankkurin päältä [/su_table] MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304). Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Kaapelin maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Kaapelin suunta 1370870 MSC2 2 x5,0–7,6 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti 1370871 EC1-3SPDHC6-7 2 x 5,8–6,8 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti [/su_table] Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi