PAIKALLISAKUT TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN
EXIDE TECHNOLOGIES on maailman johtava lyijyhappoakkujen valmistaja, joka toimii kaikkialla maailmassa
Asiakkaan kysymys: Raaka-aine on rakeista ja pölyävää. Miten olisi hyvä toteuttaa pinnankorkeuden mittaus?
Kyseessä raaka-aine siilo, jonka halkaisija on 7 m ja korkeus 12 m. Täytön ja annostelun ohjaukseen on suunniteltu Siemensin automaatiota. Millaisilla komponenteilla projekti olisi paras toteuttaa?
SLO asiantuntijat vastaavat: Pölyävän ja rakeisen raaka-aineen takia pinnankorkeutta on hyvä mitata tutkalla. Siemensin valikoimasta löytyy tarkoitukseen hyviä vaihtoehtoja. Tässä esittelemme niistä kaksi:
SITRANS LR 560
SITRANS LR 260
SITRANS LVS 200 -sarjan pintakytkimiä vo käyttää tarpeen mukaan ylä- ja alarajojen varmistukseen, täryjen ohjaukseen ja siilon toiminnan kontrollointiin. Laajassa säiliössä pintakytkimiä on hyvä olla vastakkaisilla puolilla kaksi alhaalla ja kaksi ylhäällä. Ylhäällä olevien pintakytkinten asennuskorkeus on katsottava tarkasti raaka-aineen mukaisesti, jotta kytkimiä ei asenneta liian ylös.
Pos. 1.0 SITRANS LR 560
2-johdin, 78 GHz:n FMCW-periaatteella toimiva tutka kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaukseen
Kapea keila, joka soveltuu siiloihin ja viistojen kiintoainepintojen mittaukseen
Mitta-alue 100 metriin asti
Lissiantenni, ilmapursotusmahdollisuus antennin puhdistukseen vaativissa olosuhteissa
Paikallisnäyttö ja näppäimistö taustavalolla
Pos. 1.1 SITRANS LR 260
2-johdin, 25 Ghz:n pulssitutka kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaukseen
Säiliöihin ja siiloihin, sovelluksiin joissa pölyiset olosuhteet ja korkeat lämpötilat
Mittaalue 30 metriin asti
Pos. 2.0 ja 2.1 SITRANS LVS 200
Värähtelevä pintakytkin kiintoaineille
Sauva- tai vaijerianturi, pituus enimmillään 20 m
Pos. 3.0 ja 3.1 SITRANS LVS 200
Värähtelevä pintakytkin kiintoaineille
Sauva- tai vaijerianturi, pituus enimmillään 20 m
EXIDE TECHNOLOGIES on maailman johtava lyijyhappoakkujen valmistaja, joka toimii kaikkialla maailmassa
SMC on julkaissut kaksi kannettavaa tuuletinionisaattoria,
Norwesco on tuonut markkinoille uuden tuoteperheen, FEM palonkestävät turvakytkimet.