Quebec LED – ulkovalaistuksen uusi klassikko
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
RONDEL flat on kattoon tai seinään pinta-asennettava rengasmallinen valaisin, joka litteällä muotoilullaan ja epäsuoralla valonjaollaan toimii paitsi tilojen tehokkaana valaisijana, myös katseenvangitsijana ja sisustuselementtinä. Valaisin soveltuu käytettäväksi mm. erilaisissa sisäänkäynti- ja odotustiloissa, rappukäytävissä, kahvila- ja ravintolatiloissa – niin hotelleissa ja toimistorakennuksissa kuin lentoasemilla ja kouluissakin.
Älykästä valoa ja energiansäästöjä RONDEL flat voidaan varustaa liike- ja päivänvalotunnistimilla sekä biodynaamisia valaistuskonsepteja tukevalla Tunable White –toiminnallisuudella. Valaisimen modulaarisuus mahdollistaa lisätoimintojen – kuten hätävalotoiminnon – integroinnin ja päivittämisen joustavasti sekä helposti. RONDEL flat tar- joaa jopa 60% energiansäästömahdollisuuden perinteisellä tekniikalla varustettuihin valaisimiin verrattuna.
Tuoteominaisuudet
Snro | Nimeke | Ohjaus |
41 453 10 | RONDEL flat 900lm, 3000K | ON/OFF |
41 453 11 | RONDEL flat 900lm, 4000K | ON/OFF |
41 453 12 | RONDEL flat 1800lm, 3000K | ON/OFF |
41 453 13 | RONDEL flat 1800lm, 4000K | ON/OFF |
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.
Panel Comfort LED-moduulivalaisin on 4in1-ratkaisu 100 000 tunnin käyttöiällä ja erinomaisella värintoistolla.