Amerikkalainen TIA julkaisi kategorian 8 -standardin syyskuussa 2016.

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO/IEC tekee siitä oman versionsa myöhemmin vuonna 2018, vastauksena IEEE:n 802.3bq-julkaisulle, joka määritti: 40GBase-T, enintään 30 metriä pitkä, kahden liittimen kanava, jota käytetään datakeskuksissa.

 

Siitä on kaksi eri luokkaa:

  • Luokka I kanava (Kategoria 8.1 kaapeli): vähintään suojaus kaapelissa U/FTP tai F/UTP, täysin yhteensopiva ja toimiva luokka EA (kategoria 6A) kanssa käyttäen RJ45 (8P8C) liittimiä.
  • Luokka II kanava (Kategoria 8.2 kaapeli): vähintään F/FTP tai S/FTP, yhteensopiva Luokka FA (Kategoria 7A) käyttäen TERA tai GG45 liittimiä.

 

Excelin kategoria 8-sovellus on tarkoitettu datakeskusten kytkimestä kytkimeen ja kytkimestä serveriin kytkentöihin. Kategoria 8-kuparikaapeli mahdollistaa tiedonsiirron datakeskuksissa 4 kertaa nopeammin, pohjimmiltaan samanlaisella kaapelilla kuin mitä he jo käyttävät.

 

Excel

0223327
0223327
Snro Nimike
02 233 27 Parikaapeli S/FTP kat 8.2 100-903
72 268 45 Liitin kat 8.1 keystone 100-801
72 268 46 Liitin kat 8.1 suojattu uros 100-802

 

 

APS kaapelit saatavilla myös Cca-paloluokituksella

Tutut APS kaapelit ovat nyt saatavilla myös Cca-paloluokituksella ja Kerman-liittimet ovat uusissa ympäristöystävällisissä pakkauksissa.

Suojaletkut vaativiin teollisiin ympäristöihin

Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.

Kuitu kotiin Orbis OptoFiber -valmiskaapeleilla

Orbis OptoFiber on Orbis Oy:n omassa tuotannossaan valmistama neljäkuituinen FTTH-valmiskaapeli, jota käytetään nousukaapelina talojakamosta huoneistojakamoon, kun rakennetaan kiinteistön valokuituverkkoa.