AFUX Pro on helppo ja nopea asentaa: se on helppo kuoria pitkinäkin pituuksina, talkittomana siisti asentaa (ei pölyä), vaihejohtimet ovat UV-kestoiset ja sen voi asentaa -15°C:n lämpötilassa. Sen käyttö siis säästää aikaa ja rahaa.
AFUX Pro sopii kaikkiin halogeenittomuutta (EN 50267) ja/tai vähäistä savunmuodostumista (EN 61034) edellyttäviin kohteisiin ja se täyttää yksittäis- ja nippupolttokokeen (EN 60332-3) vaatimukset. Se soveltuu siis sekä lääkintätiloihin että saneerauskohteiden uloskäytäviin, SFS 6000:n mukaisesti. Sen valkoinen ja sileä pinta hylkii likaa, pakkauskokoja on useita: rengas, pienkela ja K6M-kela. Yksi kaapeli moniin eri kohteisiin.
Halogeenittomuuden ja vähäisen savunmuodostumisen etuna on, että tummaa savua ja myrkyllisiä kaasuja syntyy palotilanteessa vähemmän, joten palotilanteessa näkyvyys on parempi. Pelastautuminen on helpompaa. Tilat myös saadaan palon jälkeen nopeammin käyttöön, koska kaapelin palaessa ei synny korrodoivia aineita ja laitteiden vahingoittuminen on siten vähäisempää.
Kaapeli täyttää standardin SS 424 02 19-5 vaatimukset. AFUX Pro korvaa aiemman AFUX LSZH -kaapelin.