Kaapelinvetokone CW 800 on 8 – 10 miehen voimalla vetävä sähkötoiminen kaapelinvetokone, joka liikkuu työmaalla kätevästi mukana tulevan pyörillä varustetun ”trolleyn” avulla.
Trolley saa myös irti koneesta, jolloin sen voi ensin kiinnittää haluttuun kohtaan työkohteessa lattiaan, seinään tai asfalttiin. Trolleyssa on myös ”vetokoukun” reikä autokiinnitystä ajatellen.
CW 800 pyörii aina vakionopeudella, mutta kahden eri vetorullan ansiosta siinä on vetovoimat 400 ja 800 kg sekä vetonopeudet 8 m / min ja 4 m / minuutissa. Sähkömoottorin teho on 750 W ja kone kytketään sähköverkkoon normaalilla schukopistokkeella.
Vetokoneen lisäksi tarjolla on laadukkaat vetoköydet valmiilla kierronpoistoleikariin sopivalla silmukalla/pleissauksella. Polyesteriköysi kestää kulutusta eikä ”sotkeudu” helposti. Vetoköydet saa kätevissä metallitelineissä, joissa on myös pyörät siirtelyn helpottamiseksi. Pisin vetoköysi 12mm/350 m painaa telineineen 62 kg, joten pyörät helpottavat asentajan työtä merkittävästi. 12 mm vetoköyden vetolujuus on 2180 kg ja sen yhteyteen Runpotec suosittaa kierronpoistoleikaria ”Swivel” joka poistaa kaapelin ja vetoköyden kiertymistä, ja pidentää vetoköyden käyttöikää.
Runpotec valikoimaan kuuluvat myös vetosukat aina kokoon 85 – 100 mm. Vetosukat ovat yhteensopivia kierronpoistoleikariin.
Kaapelinvetokone CW 800 vetoköysineen on jo käytössä useilla merkittävillä työmailla Suomessa, mm Länsi Metro, Helsingin lentokenttä, Posiva jne.
Orbis OptoFiber on Orbis Oy:n omassa tuotannossaan valmistama neljäkuituinen FTTH-valmiskaapeli, jota käytetään nousukaapelina talojakamosta huoneistojakamoon, kun rakennetaan kiinteistön valokuituverkkoa.
Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä moduuleista, joista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaapissa on 19 tuuman rakenne. Samaan kaappiin voidaan sijoittaa sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet. Kaapin lisävarusteet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn.