Valikoimaan kuuluvat näyttävät tummanharmaat pollarivalaisimet kahdella eri pituudella ja seinävalaisin. Surface-seinä/kattovalaisintuoteperheen valikoimassa on saatavana kaksi eri rungon väriä: tummanharmaa ja valkoinen. Lisäksi valaisinta on saatavana pyöreänä ja kulmikkaana.
UpDown-seinävalaisimet toimivat seinänpesureina valaisten seinän pintaa ylös ja alas. UpDown-valaisimia on saatavana sekä valkoisella rungolla että tummanharmaana. Kaikki yllä mainitut valaisimet ovat valmistettu painevaletusta alumiinista ja niiden kotelointiluokka on IP54 ja ilkivaltaluokitus IK06. Valaisimien valon värilämpötila on tunnelmallisen lämmin 3000K.
LEDVANCE Outdoor Pole -tuoteperhe
Valaisimien runko on tyylikkään harjattua terästä. Tuoteperheeseen kuuluu viisi eri mallia katto-, seinä- ja pollarivalaisimia. Seinävalaisimesta on saatavana myös sensorimalli ja pollarivalaisimista kaksi eri pituutta. Valaisimien värilämpötila on lämmin 3000K, IP-luokitus 44 ja IK05.
Kaikille LEDVANCE Outdoor -valaisinsarjan valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.
Kampissa sijaitsevan Voimatalon toimistoremontissa sisävalaistus päivitettiin vastaamaan standardien mukaisia valaistussuosituksia. Nykyinen valaistus toteutettiin LEDVANCE Panel-moduulivalaisimilla, joilla on jopa 100 000h elinikä. Valaisimen viisinapainen kytkentäkotelo teki asennuksesta nopeaa ja helppoa.
iGuzzini Twilight on erityisesti elohopeavaihtoprojekteihin kehitetty, edullinen puistovalaisin. Se voidaan vaihtaa 1:1 suoraan 80W tai 125W elohopeavalaisimien tilalle 2,5-5,0 m pylväisiin.
Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.