SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava toiminnanohjaus poisti välivarastoinnin tarpeen
Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin
Mobiiliverkon signaali ei langattomasti pääse sisätiloihin, jos esimerkiksi energiatehokkaan rakennuksen materiaalit ovat esteenä. Signaali voidaan tuoda perille asti RF-kaapeleilla ja antenneilla. Kiinteistöjen sisällä ja maanalaisissa tiloissa mobiiliverkon kuuluvuutta parantavaa ratkaisua kutsutaan sisäpeittoantenniverkoksi.
Sisäkuuluvuusverkkoon signaali tuodaan operaattorin toimesta joko tukiasemasta tai toistimesta. Verkossa käytetään kaapelien ja antennien lisäksi erilaisia komponentteja signaalien yhdistämiseen sekä tehon jakamiseen tai säätämiseen:
Samassa kuuluvuusverkossa voidaan siis välittää eri operaattoreiden signaaleja ja useita taajuuksia. Laajakaistaiset verkkokomponentit tukevat monioperaattoriverkkoa ja kattavat kaupallisten operaattorien lisäksi myös viranomaisten VIRVE-taajuudet. Toistaalta tulevaisuuden mobiilipalvelujen saatavuus mahdollistuu, kun valitaan jo nyt rakennettavaan antenniverkkoon 5G-taajuuksiin kykenevät komponentit.
Laajakaistaisissa tuotteissa taajuusalue on välillä 380 MHz-2700 MHz ja 5G-yhteensopivissa komponenteissa taajuus on yli 3500 MHz. SLO:n kautta saatavissa oleva Orbiksen valikoima sisältää nyt näihin kahteen tarpeeseen kaikki kuuluvuusverkon rakentamisen komponentit.
Hybridi |
||
74 176 20 | 3004426 CA-14E 2×2 200W 350-5850MHz | |
Tapper tehojakaja |
||
74 176 23 | 3004199 DN-44FE 3:1 4,8dB 4.3-10(f) 500W 350-5850MHz | |
Symmetriset tehojakajat |
||
74 176 04 | 3006129 XMSP0327Q0261X 2way 300W 380-2700MHz | |
74 176 05 | 3006130 XMSP0327Q0361X 3way 300W 380-2700MHz | |
74 176 06 | 3006131 XMSP0327Q0461X 4way 300W 380-2700MHz | |
Pääte |
||
74 176 14 | 3005330 TA-2MHE 2W DC-4000 MHz,4.3-10(hex male) | |
Ympärisäteilevä antenni |
||
74 176 29 | 3005122 PEAR S5491i 380-6000MHz | |
Diplexer |
(kuvassa vastaava tuote) | |
74 176 03 | 3005820 DP-160-4310F 200W 80-520/698-2700MHz |
Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin
Moni on varmasti ollut videoneuvottelussa, jossa vastapuolen videokuva jäätyy kesken lauseen tai näyttö muistuttaa enemmän Minecraft -peliä kuin kuvaa vastapelurista. Ongelman aiheuttaa heikko signaali, jolloin datan latausnopeudet hiipuvat ja yhteys kärsii.
SLO ja Ragnar Stålskog AB olivat mukana rakentamassa Kuopion Turvapuistoa.