Laajakaistaiset ja 5G-yhteensopivat tuotteet sisäkuuluvuusverkkojen rakentamiseen
SLO:n kautta saatavissa oleva Orbiksen valikoima sisältää nyt laajakaistaiset ja 5G-yhteensopivat kuuluvuusverkon rakentamisen komponentit.
Uudet päätekotelot soveltuvat monipuolisesti laajaan käyttöön erilaisissa Kuitu Kotiin, lähiverkko- sekä Kaapeli-TV kohteissa. Kotelot voidaan asentaa suoraan seinälle ja monipuoliset aukotukset eri kaapeleille tekevät niistä soveltuvia erilaisiin kytkentätarpeisiin.
Monipuolisen käytettävyyden lisäksi, kompakti ulkoasu koko tekee päätekoteloista käyttökelpoisia näkyvissäkin paikoissa.
Materiaali on iskunkestävää muovia, joka on suojattu UV-valolta ja roiskevedeltä (IP54). Asennusta helpottaa käännettävä jatkoslevy ja paikat simplex adaptereille. Kotelon mukana toimitetaan kuitujen jatkamiseen liittyvät tarvikkeet.
Snro | |
72 374 16 | MPK12 205 x 235 x 70 |
72 374 15 | MPK16 255 x 305 x 95 mm |
72 374 14 | MPK24 275 x 320 x 100 mm |
Ulkomitat (l x k x s)
SLO:n kautta saatavissa oleva Orbiksen valikoima sisältää nyt laajakaistaiset ja 5G-yhteensopivat kuuluvuusverkon rakentamisen komponentit.
SLO on paljon muutakin kuin sähkötarvikkeita. Harvalle tulee ehkä mieleen nakutella MMJ:n tai puistomuuntajatilauksen jatkeeksi tilausrivit jäähdytysnesteestä, moottorisahan teräketjuista tai käsien puhdistusliinoista.