Siro, tiivis (IP66) ja kestävä (IK10) valaisin vaativiin olosuhteisiin

Anaconda on kestävä ja erittäin helposti asennettava valaisin. Valaisimen päädyissä 2-napaiset pikakytkentäliittimet sekä IP68 läpivientiholkit. Läpijohdotus 2×1,5 mm², valaisin on ketjutettavissa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kosteat ja / tai pölyiset teollisuustilat ja pysäköintihallit. Valaisin on suojaeristetty (luokka II) ja D-merkitty. Kaksi eri pituutta1300mm ja 1600mm

 

 

Rakenne:   Kupu / runko opaalia polykarbonaattia, päädyt vaalean harmaat.
Kotelointiluokka: IP66 / IK10. Suojausluokka II
Suojausluokka:   II (suojaeristetty)
Iskunkestävyys:  IK10
Häikäisysuoja: Opaali runko leveällä 140⁰ valonjaolla
Teho/ valontuotto: 1300mm: 40W/ 4640lm
1600mm: 50W/ 6000lm
Värintoisto: Ra>80
Elinikä: Valaisimen jäljellä oleva valontuotto, LLMF 50000h@Ta25°C 85%
LED moduuli: L80B50, 50000h. Liitäntälaite 50000h
(0,2%/1000h vikaantumisaste)
Käyttölämpötila: -20… + 45°C
Takuu: 5 vuotta, (2-vuotta STUL-takuu)
Kytkentä: Päädyissä IP68 läpivientiholkit ja 2 x 1,5 mm²  läpijohdotus 2-napaisilla pikakytkentäliittimillä.

 

Snro Varastotuote Nimi
4309206 x Anaconda L130 4640lm 840 IP66
4309207 x Anaconda L160 6000lm 840 IP66

SPOT COMBO -valaisin, jossa kaikki

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"]   SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT   LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT   LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]    

Turvavalaistusjärjestelmän valvonta langattomasti ja keskitetysti - AaltoCtrl

AaltoCtrl-etävalvontajärjestelmä yksikkövalaisinten valvontaan  Teknowaren AaltoCtrl-etävalvontajärjestelmän avulla yksikkövalaisimien valvonta sujuu langattomasti ja keskitetysti. Järjestelmä ei vaadi turvavalokeskusta tai datakaapelointia valaisimelta toiselle – paikallinen virransyöttö valaisimille riittää. Järjestelmä on vaivaton asentaa, sillä se on käyttövalmis heti valaisimien asennuksen jälkeen. AaltoCtrl-järjestelmä hälyttää vikaantuneista valaisimista sekä näyttää tehdyt testit ja valaisinten tilan. Ilmoitukset järjestelmän tilasta ja hälytyksistä voi tilata suoraan sähköpostiin. Uusien valaisinten lisääminen järjestelmään on yksinkertaista, joten AaltoCtrl-järjestelmä on helposti laajennettavissa sekä muokattavissa. Valaisinten ryhmittely, esimerkiksi kerrosten, rakennusten ja muiden alueiden mukaan, helpottaa paikantamista erityisesti suurissa kohteissa. Sallitut ajat automaattisille valaisintesteille voidaan määritellä kuhunkin kiinteistöön sopivaksi. Etävalvontajärjestelmää käytetään joko erillisellä AaltoCtrl WMU -valvontalaitteella tai AaltoCtrl PC -ohjelmistolla.  AaltoCtrl WMU -langaton valvontalaite on kosketusnäytöllinen ratkaisu paikalliseen valvontaan AaltoCtrl WMU on seinään asennettava valvontalaite AaltoCtrl-järjestelmän käyttöön. Valvontalaite toimii itsenäisesti ilman tietokonetta, joten se soveltuu hyvin kohteisiin, joissa ei ole valvomotilaa. WMU mahdollistaa enintään 500 valaisimen paikallisen valvonnan ja sitä on helppo käyttää valvontalaitteen seitsemän tuuman kosketusnäytöltä. Seinään kiinteästi asennettava yksikkövalaisinjärjestelmän valvontalaite (esim. kohteisiin, joissa ei ole erillistä valvomotilaa). Toimii ilman PC:tä. Sisäänrakennettu koordinaattori, mutta mahdollisuus lisätä yksi ulkoinen koordinaattori, jos järjestelmää halutaan laajentaa. Sisäänrakennettu hälytysrelelähtö mahdollistaa AaltoCtrl -järjestelmässä ilmenneen vikatiedon välittämisen muihin järjestelmiin tai releohjattuihin laitteisiin. Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja 7” kosketusnäyttö. Mahdollistaa enintään 500 opasteja turvavalaisimen paikallisen valvonnan. Liitettävissä MyTeknowarepilvipalveluun. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuotenimiTeknoware-numero71 239 31AaltoCtrl WMU -langaton valvontalaite (seinäasennus)TST5108 [/su_table]    

Talas Led nyt tehokkaampana 44W versiona

Karlux on päivittänyt tutun Talas Led taajamavalaisimen tehokkaampaan 5000 lm versioon, joka on erinomainen valinta vaativampiinkin kohteisiin.