Galaxy Profiles – näyttäviä ratkaisuja monenlaisiin valaistusprojekteihin
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.
Talas Ledin ajaton mutta moderni muotoilu tekee siitä loistavan valaisimen monenlaiseen ympäristöön. Sen avulla voi viimeistellä uudiskohteen tai päivittää vanhat valaisimet tälle vuosituhannelle. Talas Led on kotonaan asuinalueilla kuten taloyhtiöiden pihoissa, kävelyteillä ja puistoissa. Valaisin on parhaimmillaan myös aukioilla ja koulun pihoilla. Ajaton valaisin kestää vuosikaudet sekä ulkonäön että rakenteen puolesta. LED-moduuli tuo energiansäästöä ja vähentää huollon tarvetta.
Valaisimen runko on sinkittyä polttomaalattua terästä ja katos polttomaalattua alumiinia. Kupu on julkisiin kohteisiin soveltuvaa iskunkestävää akryyliä, 4 mm. Valaisimen valonlähteenä on energiatehokas LED-moduuli 44 W. Valovirta on 5000 lm ja värilämpötila: 4000 K (tilauksesta myös 3000 K). Ra: >80. LED-moduulin elinikä >100 000 h. Energiansäästöpotentiaali jopa yli 70 %. Valaisin on ohjattavissa (DALI). Valonlähde on lämpösuojattu. IK10.
Maksimimäärä, joka voidaan kytkeä rinnakkain yhden 10 A sulakkeen taakse on 9 kpl. (16A / 18 kpl, 25A / 28 kpl). Asennus pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus 3-6 m.
Snro | Nimike |
45 069 83 | TALAS LED-IP44 PT-44W-VA-5000LM |
45 069 84 | TALAS LED-IP44 PT-44W-MU-5000LM |
45 069 85 | TALAS LED-IP44 PT-44W-HA-5000LM |
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.
kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun.
Pollarivalaisin joka antaa mahdollisuuden ladata auto suoraan valaisimesta kotona tai mökillä. Erinomainen esimerkiksi leirintäalueille ja satamiin, kun samassa paketissa tulee jykevä pollarivalaisin sekä kulkuneuvon tai veneen latauspiste.