Harvia Cilindro XE black steel -mallien pilarikiukaat
Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja. Uuteen 6 mm2 malliin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2 (20-10 AWG). Uuteen DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2 liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.
Snro | Tuotenro | pakkauskoko |
19 752 62 | 221-612 2-napainen | 50 kpl |
19 752 63 | 221-613 3-napainen | 30 kpl |
19 752 65 | 221-615 5-napainen | 15 kpl |
19 752 64 | 221-510 DIN-kiskoadapteri | 10 kpl |
Näiden liittimien käyttö erilaisten ja erikokoisten johtimien kanssa on helppoa. Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän tarkastaminen on helppoa. Liittimen läpi voi varmistaa että kuorinta on ollut riittävä ja johdin riittävän syvällä. Liittimen molemmin puolin ovat testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa kytkettynä.
Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja kestävän kytkennän. 221-sarjan maksimi huoltolämpötila on 105°C ja käyttöympäristön lämpötila on -40°- +85°C, jonka ansiosta se sopii käytettäväksi myös teollisuudessa. Nimellisvirta 41 A ja nimellisjännite 450 V.
Liittimillä on myös maailmanlaajuinen rasialiitintä koskeva UL-hyväksyntä (UL486C).
Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen
Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.
Taelek Tsafe 4S on vikavirtasuojattu pinta-asenteinen maadoitettu neloispistorasia. Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa.