Illuxtron Linea ja Odion valaisinuutuudet SLO:n valikoimassa

Illuxtron Linea DS-FS 120 HV-IC

  • AC-LED 230 V UGR<19
  • Suoraan verkkojännitteeseen kytkettävät AC-LED-alasvalot, liitäntälaitetta ei tarvita.
  • Metallirunko, alumiiniheijastin ja kirkas sulkulasi, alapuolelta IP44. Himmennettävissä useimmilla R- ja L-tyypin säätimillä. Mallisto kattaa 12 eri versiota, valaisimen värit valkoinen ja musta.
  • Valokeilat 18°, 37° ja 60°

Esim. 42 388 25, 30 W/2000 lm,

3000 K, CRI90, 37°

Esim. 42 388 28, 30 W/2200 lm,

4000 K, CRI90, 37°

 

Illuxtron Linea valaisimet verkkokaupassa

 

Illuxtron Odion HV-IC 3F

  • AC-LED UGR<19 Ø100 mm
  • Metallirunko, alumiiniheijastin ja kirkas sulkulasi. Valaisin on varustettu Nordic Aluminium 3-vaihe virranottimella. Himmennettävissä useimmilla R-ja L-tyypin säätimillä.
  • Mallisto kattaa 18 eri versiota, valaisimien värit valkoinen, musta tai harmaa.
  • Valokeilat 18°, 37° ja 60°

Esim. 42 388 31, 30 W/2000 lm,

3000 K, CRI90, 37°

Esim. 42 388 34, 30 W/2200 lm,

4000 K, CRI90, 37°

 

 

LISÄTIETOJA

​​tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti​

 

Thorn Avenue F2 led -puistovalaisimet

Pitkän elinkaaren puistolyhdyt kaupunkiympäristön valaisuun Elegantti Avenue F led sopii erinomaisesti puistoihin ja kulkuvaloksi alueille, joihin halutaan luoda yhtenäisiä tyylikkäitä, ympäristöä kunnioittavia valaistusympäristöjä.

Lumi Duolla on erinomainen pakkasenkestävyys

Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valaisimella on erinomainen pakkasenkesto, -30 °C. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo sarjassa on kuusi eri valovirtapakettia väliltä 500–2500 lm. Tunnistinmallien tarkka tunnistin sallii 10 orjavalaisimen ohjaamisen yhden ohjaavan valaisimen perässä.

LED-valaisimien himmennysongelmien ratkaisuja

Neljä yleisintä ongelmaa ja ratkaisua LED-valaisimien himmennykseen.