Uusi Velox Deco – osana kolmen sarjaa
Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä.
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valaisimella on erinomainen pakkasenkesto, -30 °C. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo sarjassa on kuusi eri valovirtapakettia väliltä 500–2500 lm. Tunnistinmallien tarkka tunnistin sallii 10 orjavalaisimen ohjaamisen yhden ohjaavan valaisimen perässä.
Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Pakkasenkeston ansiosta se soveltuu erinomaisesti myös ulkotiloihin, kuten autokatoksiin. Lumi Duo on varma ja iskunkestävä valinta esimerkiksi porraskäytäviin, sillä valaisimella on IK10-luokitus. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen ansiosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.
Lumi Duo varastossa:
Snro | |
4146613 | Pinta-asennusvalaisin – 250 IP44 9W 830/840 PCO WH |
4146614 | Pinta-asennusvalaisin – 320 IP44 17W 830/840 PCO WH |
4146615 | Pinta-asennusvalaisin – 400 IP44 28W 830/840 PCO WH |
4146616 | Tunnistinvalaisin – 250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH |
4146617 | Tunnistinvalaisin – 320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH |
4146618 | Tunnistinvalaisin – 400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH |
4146619 | Mekaaninen lisätarvike – Koristerengas 250 WH |
4146620 | Mekaaninen lisätarvike – Koristerengas 320 WH |
4146621 | Mekaaninen lisätarvike – Koristerengas 400 WH |
Flat R Duo -alasvalosarja on monipuolinen ja muunneltava ratkaisu sisätiloihin. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu monipuolisesti kodin yleisvalaisimeksi. Mattapintainen valaisinrunko on strukturoitua alumiinia ja kupu opaloitua akryylia. Valaisin sopii asuntojen ja julkisten kohteiden yleisvalaistukseen, käytäviin, portaikkoihin ja saniteettitiloihin. Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen, jonka vuoksi se on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii erityisen hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valon värilämpötila 3000 K/4000 K valitaan asennettaessa. Valaisin on ketjutettavissa ja kaikki mallit, kolme runkokokoa, ovat himmennettäviä.
Flat R varastossa:
Snro | Tuote |
4146518 | Alasvalo Flat R Duo – 120 IP44 8W 830/840 DIM WH |
4146519 | Alasvalo Flat R Duo – 175 IP44 12W 830/840 DIM WH |
4146520 | Alasvalo Flat R Duo – 225 IP44 18W 830/840 DIM WH |
Teksti ja kuvat: Airam
Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä.
Uudet DCL-valaisinpistorasiat Uudet, yleiseurooppalaisen standardin mukaiset, DCL-valaisinpistorasiat tulevat korvaamaan Suomessa perinteisesti käytetyt pistorasiat. Valaisinpistorasioiden käyttö Suomessa on käytetty kolmenkymmenen vuoden ajan asunnoissa asukkaan liitettäväksi tarkoitettujen valaisimien liitäntään valaisinpistokytkimiä eli valaisinpistorasioita ja -pistotulppia. Aikoinaan otettiin käyttöön valaisinpistokytkin, jota käytetään myös muissa Pohjoismaissa. Uudet eurooppalaiset valaisinpistotulpat ja -pistorasiat Myös muualla on havaittu tarve tällaiselle valaisimen liittämiseen tarkoitetulle pistokytkimelle. Uuden ja vanhan pistokytkimen rakenne poikkeavat toisistaan. Vanhan tyypin pistokytkinjärjestelmä sisältää rakenteet luokan 0, I ja II pistotulpille sekä luokan 0 kruunupistotulpalle. Vanhan tyypin pistotulppa on varsin iso ja sitä voi olla hankala saada sopimaan riippuvalaisimen kattokupin sisään. Uusissa asennuksissa saa käyttää vain suojamaadoituskoskettimella varustettuja pistorasioita. Uusi DCL-tyyppi sisältääkin rakenteet vain suojamaadoituskoskettimella varustetulle pistorasialle ja luokan I ja luokan II pistotulpille. Pistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään ja lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen. Upporakenteinen pistorasia vie toisaalta tilaa asennusrasiasta ja rajoittaa sen käyttöä haaroittamiseen, ja sen takia on olemassa myös pinta-asennettavia pistorasioita. Vanhan ja uuden pistokytkintyypin välillä voi periaatteessa käyttää adaptereja, mutta vanhan pistokytkintyypin rakenteesta johtuen ne vievät paljon tilaa, eikä niiden käyttö ole suositeltavaa. Uuden ja vanhan rakenteen käyttö Valaisimien valintaa ja asentamista koskevan standardin SFS 6000-5-55 kohdassa 559.5.1 hyväksytään kummankin pistokytkintyypin käyttö. Ajatuksena on ollut, että kun markkinoille tulee uuden pistokytkinjärjestelmän mukaisia valaisimia, se luo kysyntää myös uudentyyppisille pistorasioille. Nyt näyttää, että näitä uudella valaisinpistotulpilla varustettuja valaisimia on tulossa markkinoille. Suomessa ei ole suunnitelmia kieltää vanhantyyppisten valaisinpistorasioiden ja -pistotulppien käyttöä, kuitenkin esitetään seuraavat suositukset: Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa. Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uuden tyyppisiä DCL-pistokytkimiä siten, että kohteeseen toimitetaan myös pistotulpat. Asennuksen suunnittelussa on otettava huomioon uppoasenteisen pistorasian vaatima tila. [su_table responsive="yes"] Snro Kuvaus Tuotenimi 11 301 00 DCL-ripustuskansi, uppoasennus AKK14 11 301 01 DCL-ripustuskansi, pinta-asennus AKK15 [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]
Tanskalaisen Focus-Lighting NYX-valaisinsarja tuo mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua.