CA 6133 asennustesteri SFS 6000standardin mukaisiin mittauksiin
Täyttääkseen SFS 6000 standardin vaatimukset, tulee sähköasennuksiin liittyvissä muutos tai uudistöissä käyttää asianmukaista asennustesteriä.
Hyvän sisäilman laadun takaa toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. Ulkoilma sisältää noin 0,04 % (400 ppm) hiilidioksidia (CO2). Sisätiloissa CO2:n määrä voi kohota jopa 1500 ppm asti uloshengitettävästä CO2:sta johtuen, esimerkkinä erilaiset kokous- sekä luokkatilat. CO2-pitoisuus toimii näin ollen erinomaisena ilmanvaihtojärjestelmän laadun ilmaisimena. CA1510 antaa myös tarkan diagnoosin asetetuin CO2 -raja-arvoin: 1000 ppm tai 1700 ppm.
Helppokäyttöistä laitetta voidaan siirtää aina tarpeen mukaan kohteesta toiseen tai se voidaan asentaa valittuun kohteeseen pysyvästi. Tallennukset voidaan suorittaa valinnan mukaan välillä 1 min ja 2 tuntia. Laitteen muisti riittää 1 miljoonan otannan tallentamiseen.
Laite voidaan kytkeä tietokoneeseen tai Android-laitteeseen Bluetooth-yhteyden välityksellä. Tämä toiminto mahdollistaa erilaisten asetusten teon, mittausarvojen tallentamisen sekä raporttien luomisen.
CA1510 magneettinen takakansi mahdollistaa laitteen kätevän ja nopean kiinnityksen.
Snro | Nimike |
67 505 28 | CA1510 valkoinen + pöytäteline |
67 505 29 | CA1510 tumma antrasiitti + kantolaukku |
tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Täyttääkseen SFS 6000 standardin vaatimukset, tulee sähköasennuksiin liittyvissä muutos tai uudistöissä käyttää asianmukaista asennustesteriä.
Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.
Paikanna maanalaiset kohteet tarkasti ja nopeasti