Uudistunut suosittu kohdevalaisin

CoreLine recessed spot on edullinen ja laadukas upotettava alasvalo halogeenivalaisinten tilalle. Uudistuneessa valaisimessa liitäntälaite on nyt integroitu suoraan valaisimen runkoon. CoreLine recessed spot on ketjutettava ja IP44-luokiteltu. Valaisin on kallistettava ja himmennettävä, ja se tarjoaa hyvälaatuista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. CoreLine recessed spotin asennus on nopeaa ja helppoa ulkoisen kytkentärasian ansiosta. Upotuskehyksen väriksi voi valita valkoisen tai harjatun alumiinin.

Käyttökohteet:

Vastaanottotilat, korostusvalaistus, myymälät, käytävät, WC-tilat ja kylpyhuoneet

Ominaisuudet:

  • Liitäntälaite nyt integroitu suoraan valaisimen runkoon
  • Ketjutettava – helppo ja nopea asentaa
  • Laadukas valualumiininen metallirunko ja häikäisemätön heijastinoptiikka
  • Himmennettävä. Laaja yhteensopivuus eri säätimille.
  • Kolme värilämpötilavaihtoehtoa (2 700, 3 000 tai 4 000 K), Ra 85
  • Elinikä L70B50 50 000 tuntia
Koodi Tyyppi
4250336 RS141B LED6-32-827 PSR PI6 ALU
4250339 RS141B LED6-32-827 PSR PI6 WH
4250342 RS141B LED6-32-830 PSR PI6 ALU*
4250345 RS141B LED6-32-830 PSR PI6 WH*
4250348 RS141B LED6-32-840 PSR PI6 ALU*
4250349 RS141B LED6-32-840 PSR PI6 WH*
* SLO:n varastoimat tuotteet

 

Start Eco Flood LED – linjakas valonheitin

Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja linjakas painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkialueiden ja työmaiden valaistukseen.

Hide-a-Lite LED Extend G2

Tasainen valo ja helppo asennus

Illuxtron Fluxe 75 HV-FD LED-valaisimet 600 lm 3000K + 4000K

Illuxtronin uusin innovaatio on Flickerfree-teknologia, HV-FD.