Arena ja Arena Sport -valaisimet
SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.
Illuxtronin uusin innovaatio on Flickerfree-teknologia, HV-FD.
Tämä teknologia on saatavissa myös 75-runkoisiin valaisinsarjoihin, kuten Fluxe. Korkealaatuiset AC LED -tekniikkaan perustuvat valaisimet kytketään suoraan 230V jännitteeseen, liitäntälaitetta ei tarvita. Valaisimet ovat valualumiinirunkoisia ja varustettu tasahajottavalla opaalilevyllä. Valonjako on erittäin tasainen ja tasalaatuinen. Valaisimet ovat himmennettävissä useimmilla R- ja L-tyyppisillä säätimillä, tarkista soveltuvuus.
Snro. | Tuotenimi | Väri | Valovirta [lm] | Kelvin [K] | Valokeila [° ] | Värintoisto [CRI] |
41 456 01 | Fluxe 75 HV-FD | Valkoinen | 600 | 4000 | 40 | 93 |
41 456 02 | Fluxe 75 HV-FD | Valkoinen | 600 | 3000 | 80 | 93 |
SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
Siirtyminen led-valaisimiin on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki uudiskohteet ja saneeraukset toteutetaan ledeillä, jolloin valaistuksen ohjauksestakin on tullut huomattavasti yleisempää. LED-valaisimet soveltuvat oikein hyvin ohjattaviksi, koska ne syttyvät ja kirkastuvat viiveettä eikä syttymiskertojen määrä juurikaan vaikuta elinikään.