LEDVANCE LINEAR SURFACE – IP44-yleisvalaisin
LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.
Kaupunkien sähkökustannuksista n.40 % aiheutuu nykyään valaistuksesta. Laadukkaalla tievalaistuksella voidaan oleellisesti vaikuttaa kaupunkien sähkökustannuksiin ja energiatehokkuuteen.
Siteco Streetlight 11 -valaisinperhe tarjoaa energiatehokkaan ja joustavan ratkaisun lähes kaikkiin teknisiin ulkovalaistustarpeisiin – tulevaisuuden tarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Huippu-teknologian, usean eri valaisinkoon ja modulaarisen rakenteen ansiosta Siteco Streetlight 11 luo uuden standardin sovelluslähtöisille valaistusprojekteille. Valaisimen alhainen energiankulutus on mahdollista huipputason LED-tekniikan, optimoidun heijastusteknologian ja erittäin kestävien komponenttien ansiosta.
Siteco Streetlight 11 valaisinperhe tarjoaa kolme runkokokoa, erivärisiä koteloita, kuusi erilaista optiikkaa, kaksi värilämpötilaa, lukuisia valovirtatasoja, erilaisia ohjausvaihtoehtoja, eripituisia kaapeleita, ohjelmoitavat himmennysprofiilit – ja paljon muuta.
Valaisimessa yhdistyy tekninen joustavuus, tarkka valonohjaus, optimaalinen tehokkuus sekä erinomainen valon laatu. Tuloksena on yhtenäinen, häikäisemätön valaistus, jonka visuaalinen mukavuus ja tehokkuus paranevat entisestään heijastinpintojen erityisen hopeapinnoitteen ansiosta.
Snro | Nimike | Värilämpötila |
45 198 08 | SL11 micro ST1.2a 2870lm 740 Plus | 4000K |
45 198 09 | SL11 mini ST1.2a 7230lm 740 Plus | 4000K |
45 198 10 | SL11 midi ST1.2a 8890lm 740 Plus | 4000K |
45 198 11 | SL11 midi ST1.2a 17280lm 740 Plus | 4000K |
45 198 12 | Pylvässovite Ø60mm, alumiini |
LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
Porvoossa Nesteen sataman edustalla sijaitsee Suomen lippu, joka kertoo rahtilaivoille saapumisesta suomalaiselle satama-alueelle. Kohteen valaistus oli uudistuksen tarpeessa ja yhteistyössä SLO:n kanssa löydettiin toimiva ratkaisu Neste Kilpilahteen.