– iskunkestävä IP65 LED-yleisvalaisin, joka on helppo asentaa

Iskunkestävä IP65-led-yleisvalaisin soveltuu erinomaisesti niin auloihin kuin rappukäytäviin, joissa rasiakiinnitys. Sen runkokorkeus on matala, vain 61 mm, joten se soveltuu myös mataliin tiloihin.

Valaisin on mahdollista kaapeloida pinta-asennuksena. Valaisimessa on tasainen valopinta ja sitä on saatavana kahta eri värilämpötilavaihtoehtoa: 3000K ja 4000K. Valaisimen teho on 24 W ja se vastaa valontuotoltaan 32 W pienoisloistelamppua. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti projektikäyttöön sekä vanhojen pienoisloistelamppuvalaisimien tilalle. Valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.

 

Snro   Tuotenimi Värilämpötila Teho Valovirta
42 956 63 * SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65 3000 K 24 W 1800
42 956 64 * SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65 4000 K 24 W 1920

* Saatavana heti SLO:sta.

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

Teknowaren Aalto Control WMU langaton valvontalaite

Teknowaren Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaitteella voi hallinnoida ja valvoa yksikkövalaisimia langattomasti.

Steinel 2000 ECO sarja – edulliset liiketunnistimet ammattikäyttöön

Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.

DUOLINE-valaisinjärjestelmä on monipuolinen ja joustava!

Valaistus luo tilaan tunnelmaa ja antaa tilalle ilmettä. DUOLINE-valaisinjärjestelmä tarjoaa monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet muunneltavaan kohde- ja yleisvalaistukseen.