Kun sähkökatkokset uhkaavat: Varmista teollisuuslaitoksellesi keskeytymättömät prosessit
Pienikin sähkönjakelun hikka voi maksaa teollisuuslaitokselle tuhansia euroja per minuutti
Philips TrueForce tarjoaa ensimmäisen plug and play –vaihtoehdon perinteisille valonlähteille syväsäteilijöissä. TrueForce HPI on kustannustehokas LED-valonlähde, joka tekee valaistuksen päivittämisestä yksinkertaista ja helppoa. Se korvaa 250 W suurpainenatrium- ja monimetallilamput syväsäteilijöissä ja on täysin yhteensopiva 250 W-kuristimien kanssa. Lampun voi asentaa suoraan perinteisen lampun tilalle. TrueForcen avulla saavutat paremman turvallisuuden ja tuottavuuden sekä parannat tuotteiden näkyvyyttä ja asiakaskokemusta. TrueForce on helpoin tapa päivittää valaistus lediin ja samalla pitää alkuinvestoinnit pienenä.
Syväsäteilijät esimerkiksi teollisuudessa, varastoissa ja supermarketeissa
Snro | Tyyppi |
47 288 58 | TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D |
47 288 59 | TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D |
Perinteinen | TrueForce | |
HPL 250 W | >> | LED 88 W |
HPI 250 W | >> | LED 88 W |
SON 250 W | >> | LED 88 W |
Pienikin sähkönjakelun hikka voi maksaa teollisuuslaitokselle tuhansia euroja per minuutti
Eatonin erinomaisesta xPole-moduulituotesarjasta löytyy valokaarisuojalaite, joka suojaa henkilöitä ja omaisuutta piileviltä sähköpaloilta.