Steinel liiketunnistimet korkeisiin asennuksiin
Korkeavarastojen jopa 14 metrin kattokorkeudet asettavat käytettävälle tunnistintekniikalle kovia vaatimuksia.
Syksyllä 2017 astui voimaan uusittu SFS- EN6000 -asennusstandardi, joka toi mukanaan uutena suosituksena suojautumisen ryhmäjohdoissa valokaarivioilta. Ryhmäkeskukseen asennettava ryhmäkohtainen valokaarivikasuojalaite pienentää valokaaren vaikutuksia kytkemällä vikatilanteessa syötön pois. Valokaarisuojan käyttösuositukset koskevat mm. kiinteistöjä, joissa on nukkumiseen käytettäviä tiloja sekä tiloja, joissa käsitellään tai varastoidaan palovaarallisia materiaaleja. Suosituksen piirissä ovat myös rakennukset, jotka ovat rakennettu herkästi palavista rakennusmateriaaleista kuten puurakennukset.
Valokaarisuojalaite on erinomainen suoja esimerkiksi korvaamattomille rakennuksille (museot, kirkot) sekä vaikeasti evakuoitaville kohteille, kuten sairaalat ja vanhainkodit sekä kiinteistöt kuten koulut ja päiväkodit.
Tällä ns. ”kipinävahdilla” pyritään estämään sähköpalojen syttyminen, joita syntyy mm. löysien liitosten, kaapelien eristevikojen ja laitteiden huolimattoman käytön tai asennuksen seurauksena. Perinteinen vikavirtasuoja ei havahdu sarja- tai rinnakkaiskipinöintiin, johon Eaton AFDD -suojalaite on suunniteltu havahtumaan.
Eatonin AFDD (Arc Fault Detection Device) on ryhmäkeskukseen asennettava moduulikomponentti, joka pitää sisällään johdonsuojakatkaisijan, vikavirtasuojakytkimen (henkilösuoja 30 mA) ja valokaarisuojalaitteen – kaikki yhdessä kolmen moduulimitan laitteessa.
Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat | |
Snro | Kuvaus |
32 066 74 | AFDD, 10 A/2-nap./B-käyrä/30 mA/A-tyyppi |
32 066 78 | AFDD-10 A/2-nap./C-käyrä/30 mA/A-tyyppi |
32 066 90 | AFDD-16 A/2-nap./B-käyrä/30 mA/A-tyyppi |
32 066 94 | AFDD-16 A/2-nap./C-käyrä/30 mA/A-tyyppi |
Korkeavarastojen jopa 14 metrin kattokorkeudet asettavat käytettävälle tunnistintekniikalle kovia vaatimuksia.
SLO:n ratkaisut ja palvelut ovat nyt kaikkien teollisuusasiakkaiden käytettävissä.