Monikäyttöinen paineanturi M12-liitännällä
SMC on julkaissut PSE570-sarjan, paineanturin yleiskäyttöön. Se on helppo kytkeä ja kestää hyvin korkeaa painetta ja anturirungon ylijännitettä.
Schneider Electricin uusi energiatehokas TeSys D Green -kontaktori on helppo valita, asentaa ja käyttää.
TeSys D Green sisältämän elektronisen kelan ansiosta kontaktori kuluttaa jopa 80 % vähemmän energiaa sekä tuottaa jopa 50 % vähemmän lämpöhäviötä perinteisiin kontaktoreihin verrattuna. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet prosesseissa ja tuotantolaitoksissa sekä pitämään keskusten sisäiset lämpötilat paremmin hallinnassa.
Pärjäät vähemmillä tuotenimikkeillä ja parannat tuotannon jatkuvuutta ohjausjännitteen vaihdellessa. 40-65A kontaktorien sisältämät päävirtapiirin Everlink -liittimet, jotka takaavat pitkäikäisen kaapeliliitynnän ilman löysiä liitoksia ja jälkikiristystarpeita.
Suora PLC-ohjaus 30kW saakka ilman välireleitä vähentää asennustyöhön ja komponentteihin liittyviä kustannuksia, sekä selkeyttää keskuksen rakennetta.
TeSys D vakiokontaktoreissaja TeSys D Green mallistossa on aina vakiona yksi sulkeutuva ja avautuva apukosketin.
SMC on julkaissut PSE570-sarjan, paineanturin yleiskäyttöön. Se on helppo kytkeä ja kestää hyvin korkeaa painetta ja anturirungon ylijännitettä.