12-sarja Smart valaisinten takaosassa on pikaliitin tulo- ja lähtöliitännöillä.

Pikaliitin tuloilla ja lähdöillä, helppo kytkeä oikein värikoodatuilla +, – ja paluuliittimillä

 

 

Uusi sarja korvaa osin edeltäjänsä ja säästää integroitujen pikaliittimien ansiosta ulkoisten liitosten viemää aikaa ja vaivaa.

12-sarjan Smart valaisimet on varustettu fiksulla toiminnolla: taustapuolen integroidulla pikaliittimellä, joka helpottaa sarjaankytkentää. Voit kytkeä valmiiksi vedetyt johdot suoraan valaisimessa ja säästää siten aikaa, vaivaa ja tilaa sekä minimoida kytkentöjen virhemahdollisuudet. Valaisinten vaihtaminen on erittäin helppoa, kun voidaan säilyttää käytössä oleva johdotus. Valaisimen takaosassa on pikaliitin tulo- ja lähtöliitännöillä, ja kytkentä on helppoa värikoodauksen ansiosta. Smart-sarjan uudistettu ja entistä yhdenmukaisempi muotoilu soveltuu moniin ympäristöihin ja käyttökohteisiin.

 

 

 

Helppo vaihto LEDiin valaisimeen integroidun pikaliittimen ansiosta
1202 Smart
Snro Väri Värilämpötila Valomäärä Valovoima Valokeila Kokonaisteho
42 030 35 Valkoinen 2700 K 290 lm 210 cd 70° 3,2 W
42 030 36 Valkoinen 3000 K 300 lm 220 cd 70° 3,2 W
42 030 37 Harjattu teräs 2700 K 290 lm 210 cd 70° 3,2 W
42 030 38 Harjattu teräs 3000 K 300 lm 220 cd 70° 3,2 W
1218 Smart
Snro Väri Värilämpötila Valomäärä Valovoima Valokeila Kokonaisteho
42 030 39 Valkoinen 2700 K 290 lm 210 cd 70° 3,2 W
42 030 40 Valkoinen 3000 K 300 lm 220 cd 70° 3,2 W
42 030 41 Harjattu teräs 2700 K 290 lm 210 cd 70° 3,2 W
42 030 42 Harjattu teräs 3000 K 300 lm 220 cd 70° 3,2 W

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

 

Puhdastilavaatimukset täyttävät valaisimet Airamilta

Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta

ToLEDo Superia Tube T8 ja ToLEDo Tube T8 LED-putket

ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki on todellinen loistelampun korvaaja

Loisteputkien aika on nyt ohi, vaihda tilalle pitkäikäinen LED-valaisin!

Loisteputkien markkinoille saattaminen kiellettiin Euroopan talousalueella 24.8.2023. Vanhat varastot saa myydä loppuun, mutta ne eivät kestä kauaa. Nyt onkin oiva aika vaihtaa moderniin LED-valaisimeen. Alla muutama esimerkkituote teollisuuteen.