Tiesitkö, että litiumpalojakin voi nykyään sammuttaa?
Litiumpaloissa perinteiset menetelmät eivät toimi
Voit mitata jopa 1 000 V AC:n jännitteen avoimella haarukkapihdillä kyt- kemättä mittausjohtoja jännitteeseen. Avaamatta koteloita tai irrottamatta johtomuttereita. Jopa luokan AWG 4/0 (120 mm²) johtoihin, joissa voi kulkea jopa 200 A. Tämä tuote muuttaa tapaasi tehdä töitä.
FieldSense-tekniikka AC-jännitteen, AC-virran ja taajuuden mittaukseen ilman koskettavia, sähköisiä kytkentöjä.
Samanaikainen jännitteen ja virran näyttö (T6-1000) näyttää kaikki sähkönsyötön mittaustulokset kerralla, mikä tehostaa vianhakua.
Snro | Nimike |
67 517 13 | T6-1000/EU |
67 517 14 | T6-600/EU |
tuotepäällikkö Sami Tolkki puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Litiumpaloissa perinteiset menetelmät eivät toimi
Selkeä analoginen/digitaalinen näyttö sekä mittauskohteen automaattinen purku mittauksen jälkeen tekevät laitteista erittäin käyttäjäystävällisiä.
Alumiinin sahaamiseen optimoitu katkaisu- ja jiirisaha Boschilta