Korkealaatuiset Siedle –ovipuhelinsetit
Ovipuhelinten saksalaista huippulaatua edullisina Siedle -ovipuhelinsetteinä.
Vohekissa työskentelee 15 keskusasentajaa ja sen lisäksi työllistämme useita kotimaisia alihankkijoita. VOIMA -keskukset on valmistettu sinkitystä teräksestä. Ovi- ja pistorasia-asennuslevy ovat maalatut, värisävy vaaleanharmaa RAL 7032. Nyt tilauksesta saatavana samat laadukkaat VOIMA-keskukset ruostumattomasta teräksestä.
VOIMA-keskukset ovat helppoja asentaa. Saranoidun pistorasia-asennuslevyn ansiosta koko keskuksen pohjaosa avautuu kytkentätilaksi. Keskuksen ylä- ja alapäässä on MC3-multilaippa kaapeleiden läpivientiä varten. Kaikissa VOIMA-keskuksissa on haaroitusliittimet ketjutusta varten. Pienemmässä runkokoossa liitinkoko on 2 x 2,5-50mm2 Al/Cu ja suuremmassa 2 x 16-95mm2 Al/Cu. Olemme parantaneet VOIMA-keskusten käyttöominaisuuksia lisäämällä N-PE-kiskon lisälähtöjen kytkentää varten, sekä tehneet kosketussuojaan murrettavat palat. Vohekin valmistamat keskukset ovat SGS Fimkon testaamia ja niillä on FI–merkin käyttöoikeus.
Tyyppi | Sähkönumero Teräs | Sähkönumero RST |
VOIMA 023 | 34 346 40 | 34 345 40 |
VOIMA 113 | 34 346 41 | 34 345 41 |
VOIMA 0016 | 34 346 39 | 34 345 39 |
VOIMA 0033 | 34 346 42 | 34 345 42 |
VOIMA 0123 | 34 346 43 | 34 345 43 |
VOIMA 0133 | 34 346 44 | 34 345 44 |
VOIMA 0223 | 34 346 45 | 34 345 45 |
VOIMA 0043 | 34 346 48 | 34 345 48 |
VOIMA 0313 | 34 346 49 | 34 345 49 |
VOIMA 1113 | 34 346 46 | 34 345 46 |
VOIMA suojakatto | 34 346 47 | 34 345 47 |
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Ovipuhelinten saksalaista huippulaatua edullisina Siedle -ovipuhelinsetteinä.
Valvontakameroita ja WLAN tukiasemia asennetaan paljon myös ulkotiloihin.
Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362 Snro 04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]