Siemensin valokaarivikasuojat ovat uudistuneet
Havaitse johdinviat ennen kuin vahinko syntyy
Ulkona kaapelin vaippa joutuu mm. auringon paisteen ja lämpötilan vaihteluiden kulutukseen. Liittimet sijaitsevat yleensä vesitiiviissä tilassa/ kotelossa, joten vain kaapelimateriaalille tulee erityisvaatimuksia.
Kaapeleiden vaippa on mm. auringonvaloa kestävää TPE-muovia. Rakenne on S/ FTP. Halkaisija 6,2 mm. Kategoria on 6 A. Lämpötila-alue -40…80°C. Liittimet ovat tavallinen RJ45.
Snro | Tuote |
97 770 33 | CAT6A S/FTP LSOH 2M |
97 770 34 | CAT6A S/FTP LSOH 5M |
97 770 35 | CAT6A S/FTP LSOH 7.5M |
97 770 36 | CAT6A S/FTP LSOH 10M |
97 770 37 | CAT6A S/FTP LSOH 15M |
97 770 38 | CAT6A S/FTP LSOH 20M |
Havaitse johdinviat ennen kuin vahinko syntyy
Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. Normaalikäytössä varoitin on siis irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.
COMBI-FRH-3 on uusin laajennus ABB-free@home-keskustuotteistoon. Keskuksessa on entistä enemmän tilaa kaapeloinnille ja komponenteille.