MICA – suunniteltu, testattu ja valmistettu Suomessa
Suomessa suunnitellut MICA®-valaisimet valmistetaan Atexor Oy:n Seinäjoen tehtaalla. Ladattavia ammattilaisvalaisimia Suomesta - jo vuodesta 1983 alkaen.
Wihan slimFamily -tuoteperhe on ainutlaatuinen, jännitetyöhön hyväksyttyjen ohutkärkien ja meisselikahvojen tuoteryhmä. Kaikki slim- Family-tuoteperheeseen kuuluvat tuotteet on testattu 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin saakka. SlimFamily-tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä 66 eri tuotenimikettä.
Wiha-ohutkärkiä on lähes 30 eri kärkityyppiä ja neljä erilaista kärkisarjaa. Eristysmateriaali on integroitu läpikarkaistuihin ruuvauskärkiin ja läpimitta on joissain kärkityypeissä jopa 33 % pienempi normaaleihin meisseleihin verrattuna. Kärkityypeistä löytyvät tavallisimmat suoraurat, ristipäät, kuusiokolot ja torxit sekä sähköasennuksissa yleinen ristiura- yhdistelmäkärki. Kärkisarjoihin on pakattu kuusi eri ohutkärkeä ja yksi seitsemänosainen kuusiokolokärkisarja. Ohutkärkien pituus on 75 mm ja kannan läpimitta on 6 mm.
SlimFamily-meisselikahvoissa on valinnan varaa. Mitä isompi kahva, sitä enemmän vääntövoimaa saadaan aikaiseksi. Lyhyemmällä kahvalla taas mahtuu työskentelemään ahtaissa paikoissa. Wihan slimFamily- tuoteperheeseen kuuluu kolme erilaista meisselikahvaa: slimVario-, LiftUp- ja Stubby -kahvat. SlimVario-kahvan läpimitta on 29 mm ja kokonaispituus kärjen kanssa 215 mm. LiftUp-kahvan läpimitta on 38 mm ja kokonaispituus kärjen kanssa on 245 mm. Stubby-lyhytmeisselikahvan läpimitta on 33 mm ja kokonaispituus kärjen kanssa on 110 mm. Wiha-ohutkärkiä ei ole tarkoitettu käytettäväksi akkukoneen kanssa.
Wiha-meisselikahvasta saadaan momenttimeisseli esiasetetulla easyTorque-momenttisovittimella, joka asetetaan ohutkärjen ja kahvan väliin. Pituus kasvaa silloin 38 mm. EasyTorque sovittimia löytyy seuraaville kiristysmomenteille: 0,8 / 2,0 / 2,5 / 2,8 ja 4,0 Nm. Momenttisovittimet on saatavissa yksittäin tai sarjana.
Wihan slimFamily-tuoteperheeseen kuuluu kolme säädettävää momenttimeisselikahvaa kolmelle eri kiristysmomenttialueelle: 0,5–2,0 Nm; 0,8–5,0 Nm ja 2,0–7,0 Nm. Ohutkärjet kiinnitetään momenttimeisselikahvaan erityisen kärjenpitimen avulla. Momenttimeisselikahvan läpimitta on 34 mm ja meisselin kokonaispituus kärjen ja kärjenpitimen kanssa on 240 mm.
Wihan valmistamat momenttityökalut ovat erittäin helppokäyttöisiä. Käännä kunnes momenttityökalu sanoo ”klik”. Kuulet äänisignaalin, ja työkalussa tapahtuu muutos. Voit jatkaa vääntämistä, mutta kiristystä ei enää tapahdu. Sekä säädettävät momenttiruuvimeisselit että momenttisovittimet toimivat samalla periaatteella.
Snro | Tuotenimi |
64 214 16 | LiftUp-makasiiniruuvimeisseli, sis. kuusi ohutkärkeä |
64 317 33 | Stubby-kahva + kärki kokonaispituus 100 mm |
64 214 00 | SlimVario -kahva sekä 14 ohutkärkeä kangaspussissa |
64 214 77 | Slim-ohutkärkisarja kuusiokolo, 7-osainen sarja: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 |
64 215 18 | TorqueVario®-S VDE 0,8–5,0 Nm aloituspakkaus Momenttiavainkahva, säätötyökalu, kärjenpidin ja kaksi ruuvauskärkeä SL/PZ1, SL/PZ2 |
64 317 53 | EasyTorque-sovitinsarja 0,8 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 4,0 Nm |
Tuotepäällikkö Timo Bergholm, timo.bergholm@slo.fi tai SLO myynti.
Suomessa suunnitellut MICA®-valaisimet valmistetaan Atexor Oy:n Seinäjoen tehtaalla. Ladattavia ammattilaisvalaisimia Suomesta - jo vuodesta 1983 alkaen.
Litiumpaloissa perinteiset menetelmät eivät toimi
Sormat on kulkenut pitkän tien perustamisvuodestaan 1970 metalliteollisuuden alihankkijasta kiinnitysteknologioiden kansainväliseksi huippuosaajaksi.