SLO:lta saatavien excel-tietoverkkotuotteiden valikoimaa on täydennetty Steran lattiakaapeilla ja ETD:n valokuitupaneeleilla.

Excel

 

Kaapit

2 m 42U Stera Technologies

Snro 72 152 00

 

Snro Tuote
72 152 00 600 x 600
72 152 10 600 x 800
72 152 15 800 x 800

 

 

Kaapelit

Snro 02 233 05

CPR paloluokka Dca

single siam CPR paloluokka Dca
02 233 05 kat6 U/UTP 305 m
02 233 06   02 233 07 kat6 U/UTP 500 m
02 233 08   02 233 09 kat6 F/UTP 500 m
02 233 03   02 233 04 kat6A U/FTP 500 m
02 233 02 kat6A F/FTP 500 m
02 233 00 kat6A U/UTP 500 m

 

CPR paloluokka Cca

Snro 64 080 13
Snro 64 080 13
02 233 21 kat6 U/UTP 500 m
02 233 20 kat6A U/FTP 500 m
02 233 19 kat6A F/FTP 500 m
02 233 18 kat6A U/UTP 500 m
64 080 13 kuorintatyökalu

Liittimet

Snro 72 267 05
72 267 05 kat6 UTP
72 267 06 kat6 STP
72 267 04 kat6A UTP
72 267 07   kat6A STP
72 268 21 kat6A STP 24 kpl
72 267 36 jatkoliitin kat6

 

 

Valokuitupaneelit

Snro 72 373 36
Snro 72 373 36
72 373 36 24 SC
72 373 72 24SCD
72 583 96 24kpl LCD SM adapterilla
72 583 97 24kpl LCD OM3 adapterilla
72 583 98 24kpl SCD SM adapterilla

 

Mekaniikka

72 267 92 ohjuripaneeli 1U
72 268 43 ohjuripaneeli 0,5U
72 268 06 pistorasiapaneeli 6P
72 267 87 korimutterit 50 kpl

 

 

Rasiat

Snro 72 267 33
Snro 72 267 33

 

72 267 33 Pintarasia 2 aukkoinen
72 267 34 Pintarasia pölyluukuin
72 267 76 45×45 KL 2 aukkoinen

 

Excel

Uusi vedonpoistaja AP9/AP10-pintajakorasioihin

Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa. Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuisten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä kalustekaapeleiden kanssa.   Käyttö Asennus yhdellä vedonpoistajalla. Kahta vedonpoistajaa voidaan käyttää vastakkaisilla reunoilla. Asennus keskelle vain AP9-rasian kanssa.   Asennus Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä kaapeli kalvotiivisteen läpi rasiaan. Asenna nippuside kaapelin ympärille ja pujota se vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä. Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.)   [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Tyyppi Pakkauskoot 16 125 94 Vedonpoistaja kolmelle kaapelille, Ø6–17 mm AS9.10 10/100/1000 [/su_table]  

OBO Bettermannin asennuskanavat täydellisiin ratkaisuihin

Toimistot, koulut, virastot, asuinrakennukset, ravintolat, teatterit, pieniin ja suuriin asennuksiin. OBOn asennuskanavat mahdollistavat kaapeleiden asennuksen nopeasti ja edullisesti. Viimeistelty ja tyylikäs OBO:n asennuskanava sopii korjaus- ja uudisrakentamiseen ja materiaalia on helppo työstää kohteen mukaan. Käytännöllinen ja taloudellinen ratkaisu. WDK-asennuskanavat kannella ja pohjarei'ityksellä, pituus 2000 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja uutuutena syvän musta, joka sopii erinomaisesti tummiin seiniin ja kattoihin. Esimerkkeinä mustista: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro:   1418046   1418048   1418052 kiinnitysteipillä [/su_table] Snro: 1418048

ETD uudet Talo- ja Korjausjatkokset JR tuoteperhe

Suosittu JR 12f saa nyt rinnalleen uudet 24 kuidun versiot