Soveltuu johtimien jatkamiseen ja korjauksiin

WAGOn 2773-sarjan inline-rasialiitin tarjoaa sähköasentajille nopean, yksinkertaisen ja turvallisen tavan kytkeä sekä yksilankainen (ML) että muutamalankainen (MK) johdin ilman työkaluja. Liittimeen voidaan kytkeä yksilankaisen (ML) poikkipinta-alaltaan 0,75-4,0 mm2 ja muutamalankainen (MK) poikkipinta-alaltaan 1,5-4 mm2. Liittimen etuna on erittäin pienikokoinen putkimainen muoto, jossa navat ovat vastakkaisilla puolilla. Tämä soveltuu erittäin hyvin johtimien jatkamiseen esim. kaapelikouruissa. PUSHWIRE-jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa.

Lisäksi uutuutena on saatavilla WAGOn korjaussarja johtimien korjauksiin. Korjaussarja sisältää 10 liitintä, 3 johdinta ja 16 cm pätkän kutistesukkaa (liimalla).

Sisältö: 10 kpl 2773-2401 inline-liitintä,  1 kpl kutistesukka 16 cm (liimalla), 3 kpl 15 cm 4 mm2 johdinta

SnroTuotenroNimikePakkauskoko
19394392773-24012-napainen, inline100 kpl
1939449207-5485/316-000WAGO korjaussarjaKiinnitysalusta, 2x, vedonpoisto
Teksti:
WAGO Finland Oy
Kuva:
WAGO Finland Oy

Uusi sähköverkkoon kytkettävä Eurooppalainen palovaroitin

EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan. EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta. Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen. Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen) Valmistettu Euroopassa Ketjutettavissa kaapeloimalla Suuri testi- ja vaimennuspainike Muistitoiminto 85 dB sireeni Easi-Fit asennuspohja Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 71 40 204 EI146   [/su_table]

WAGO:n DIN-aukolliset 24 V:n DC teholähteet nyt varastovalikoimassa

Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C - +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V.  Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tuotenumero787_1202787-1212Snro27410472741048NimellistulojänniteAC 100V...240VAC 100V...240VLähtöjänniteDC 24 VDC 24 VLähtövirta1.3 A2.5 AMitat L x K x P54 x 56 x 90 mm72 x 56 x 90 mmStandardit/hyväksynnät EN 60335-1 UL 508 UR 60950 EN60335-1 UL 508 UR 60950 [/su_table]

DEVIpipeheat™ 10 V3 - Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon

DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon.