PCE IMST ja ISCHL, pinottavat pistorasiakeskukset
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
DEVIpipeheat™ 10 V3 lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu käytettäväksi juomavesiputkien kuin myös tavallisten vesiputkien sulanapitoon.
Kaapeli on saatavana kelalla, määrämittaisena ja asennusvalmiina Readymade -kaapelina (varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla). DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Kaapeli pitää varustaa 30 mA vikavirtasuojalla.
Uuden DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapelin kanssa tulee aina käyttää sitä varten tarkoitettua 3/4”+1” DPH™ 10 V3 paineläpivientiä (8174505). Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.
Snro | Sulanapitokaapeli |
81 740 77 | DEVIpipeheat 10 V3 2 m 230 V |
81 740 79 | DEVIpipeheat 10 V3 4 m 230 V |
81 740 81 | DEVIpipeheat 10 V3 6 m 230 V |
81 740 83 | DEVIpipeheat 10 V3 8 m 230 V |
81 740 85 | DEVIpipeheat 10 V3 10 m 230 V |
81 740 87 | DEVIpipeheat 10 V3 12 m 230 V |
81 740 89 | DEVIpipeheat 10 V3 14 m 230 V |
81 740 91 | DEVIpipeheat 10 V3 16 m 230 V |
81 745 00 | DEVIpipeheat 10 V3 19 m 230 V |
81 745 01 | DEVIpipeheat 10 V3 22 m 230 V |
81 745 02 | DEVIpipeheat 10 V3 25 m 230 V |
Snro | Asennus-/kytkentätarvike |
81 745 03 | DEVIcrimp (Pipeheat 10 V3) |
81 745 04 | DEVIcrimp (Pipeheat 10 V3) C |
81 745 05 | Paineläpivienti 3/4″ ja 1″ V3 |
Sulanapitokaapeli | |
81 745 22 | DEVIpipeheat 10 V3, 100 m |
81 745 23 | DEVIpipeheat 10 V3, 300 m |
81 745 24 | DEVIpipeheat 10 V3, 900 m |
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Ihmishenkiä suojaavan vikavirtasuojan ei ole varaa jäykistyä tai jumittua. Senpä takia suojalaitteen toiminta on varmistettava säännöllisesti. Perinteisesti kiinteistön huollosta vastaava henkilöstö käy testaamassa laitteet esimerkiksi neljännesvuosittain. Restart Autotest -suoja säästää tämän työn ja varmistaa turvallisuuden.
Paljasta langattomuuden täysi potentiaali