Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön

WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C – +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V.  Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön.

Tuotenumero787_1202787-1212
Snro27410472741048
NimellistulojänniteAC 100V…240VAC 100V…240V
LähtöjänniteDC 24 VDC 24 V
Lähtövirta1.3 A2.5 A
Mitat L x K x P54 x 56 x 90 mm72 x 56 x 90 mm
Standardit/hyväksynnät

EN 60335-1

UL 508

UR 60950

EN60335-1

UL 508

UR 60950

Teksti:
Wago Finland Oy
Kuva:
Wago Finland Oy

Schneider Electric uusittu Apu- ja hälytyskosketinmallisto Acti9 ja Multi9

Schneider Electric Finland Oy uudisti apu- ja hälytyskosketinvalikoiman Acti9 ja Multi9 -tuotteita. Valikoima täydentyi myös täysin uusilla low current 2 mA-100 mA auxiliarieseilla.

Päivitä koneesi ohjaus helposti langattomaksi Harmony Pocket Remoten avulla

Harmony Pocket Remote on teollisuuden langaton kauko-ohjain. Se on osa tuotesarjaa, jotka on suunniteltu parantamaan operaattorin liikkuvuutta. Lähettimen voi kustomoida helposti mukauttamalla tekstit, symbolit ja taustan.

Legrand Incara™ – uutta vapautta ja väriä työskentelyyn

Elä, työskentele ja kokoonnu. Sähkö ja data seuraavat ketterästi arjessa mukana, kun työpisteistä löytyy Legrand Incara™.  Uutuusmallisto tarjoaa muuntojoustavia, helppokäyttöisiä ja erittäin hyvännäköisiä sähköistysratkaisuja datatyön tekijöille. Huonekaluihin helposti asennettavat ratkaisut vastaavat niin suunnittelijoiden, asentajien kuin käyttäjien tarpeita. Kestävä valinta on parasta myös ympäristölle! Monipuolisella Incara™-tuotteistolla sähkö- ja tietoliikennepisteet voidaan toteuttaa mihin tahansa tilaan tai ympäristöön. Yksittäinen työpiste, neuvottelu- tai taukotila, äänieristetyt hiljaiset tilat – käyttökohteita löytyy niin toimistoista, koululuokista, hotellihuoneista, kahviloista ja vaikkapa lentoasemilta. Valikoimassa on pistorasia- ja latausmoduulit, sähköpistorasiat, pop-up-moduulit sekä työpisteen liitännät. Pintamateriaalit, värit ja sävyt voi valita tilaan täydellisesti sopiviksi. Viimeistelykuoria on saatavilla myös erikseen ja niiden vaihto onnistuu käden käänteessä.  Asennuksen iloa Asennus on nopeaa työtasoon upottamalla tai pinta-asennuksena tason päälle, viereen tai alle. Lopputulos on silmälle kaunis ja miellyttävä käyttää. Olennaiset liitännät saadaan siististi katseilta piiloon ja pistorasiat paneelien alta esiin kevyellä sormen painalluksella. Mobiililaitteiden lataaminen on helppoa ja joustavaa. Toimivat verkkoyhteydet tarjoavat vapauden työskennellä missä tahansa tilassa ja vaihtaa työpistettä tarpeen mukaan. Mallistosta löytyy lisäksi ohjausratkaisut muun muassa etäohjaukseen, ajastamiseen, älykkääseen energianhallintaan sekä mukavuuden optimoimiseen. Ecodesign huolehtii ympäristöstä Kehittyvään Incara-mallistoon päivitetään mm. latureiden piiriteknologiaa uuden teknologian tarpeisiin. Datavaltaisilla aloilla työskentelevät löytävät työpisteisiinsä tarvitsemansa ratkaisut, joissa on huomioitu myös kestävä kehitys. Työpistekalusteiden materiaaleista suurin osa on kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä. Ne täyttävät Ecodesign-määräykset ja vähentävät ympäristön kuormitusta koko elinkaarensa ajan. Incara-työpisteratkaisuja myy Legrand-konserniin kuuluva Ensto Building Systems Oy. Kysy lisätietoja ja sähköistä työpisteet digiajan tarpeisiin!