Aurinkoenergiasta kuluttajille avaimet käteen -paketti
Aurinkoenergia on viimein kypsynyt kuluttajien poimittavaksi kehittyneen teknologian ja hankintahinnan vakiintumisen ansiosta.
Aurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava energiantuotannon muoto. Suomi on ollut tässä kehityksessä hieman muita Pohjoismaita jäljessä, mutta nyt aurinkovoimaloita rakennetaan kaikkialle Suomeen kiihtyvällä vauhdilla.
Aurinkosähkön suosiota ovat lisänneet kallistunut sähkö ja sähkönsiirto, sekä halventuneet aurinkovoimalat. Tällä hetkellä rakennetaan pieniä, omakotitaloihin ja kesämökkeihin sopivia järjestelmiä, liiketiloihin ja navettoihin laitettavia suurempia järjestelmiä sekä suuria aurinkopuistoja.
Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat asettuneet sellaiselle tasolle, että paneelien hankkiminen omaksi sähköntuottajaksi on taloudellisesti perusteltua. Myös paneelien tehot, hyötysuhde sekä tuotto ovat nousseet viime vuosina. Uudet teknologiat parantavat myös aurinkopaneelien kestävyyttä, ulkonäköä ja saatavuutta.
Lisäksi kattokiinnikkeiden laatu sekä asennettavuus on parantunut. Turvallisuuteen on keskitytty aiempaa enemmän, ja alalle on saatu yhteiset standardit, jonka mukaisesti paneelit tulee asentaa erilaisille kattopinnoille.
Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus kannattaa tehdä omaan sähkönkulutukseen perustuen. Tulevaisuuden laajennuksia ajatellen invertterin voi mitoittaa suuremmalle järjestelmälle, koska tulevaisuudessa erilaiset sähkönvarastointijärjestelmät lisääntyvät ja tuovat joustoa järjestelmien käyttömahdollisuuksiin.
Aurinkosähköjärjestelmän hankinta on myös investointi kiinteistöön, koska se lisää kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta. Se osoittaa myös ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta.
Uudet teknologiat, palvelut ja markkinat tekevät aurinkosähköstä entistä kilpailukykyisempää ja houkuttelevampaa. Syksy on hyvä aika asentaa aurinkosähköjärjestelmä, koska saatavuus on nyt hyvä, asentajia on paremmin saatavilla ja järjestelmä alkaa tuottamaan heti kevään ensimmäisten auringonsäteiden alkaessa paistamaan.
Soneparilta saat apua oman aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun, mitoitukseen, laskentaan ja tarvikkeiden valintaan. Solar-valintatyökalun löydät täältä >
Aurinkoenergia on viimein kypsynyt kuluttajien poimittavaksi kehittyneen teknologian ja hankintahinnan vakiintumisen ansiosta.
Hankinnoissa tarkastellaan paneelien lisäksi kaikkien voimalakomponenttien taustat sekä niiden toimitusketjut. GEF Aurinkovoimalan paneelit kiinnitetään suomalaisesta teräksestä Orimattilassa valmistetuilla kiinnikkeillä. GEF:n palvelutarjontaan kuuluva GEF Vision-energianhallintapalvelu on Suomessa suunniteltu ja palvelun tiedonsiirtolaite valmistetaan Suomessa. Vastuulliset toimet hiilidioksidipäästöjen suhteen on huomioitu myös logistiikkakumppanin valinnassa.
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta. Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen: Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään) Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa. Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm. T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Johdinsiteen mitat mm Nipun maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Sidonnan suunta 1370817 1370811 T50ROSEC4A T50ROSEC4A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370818 1370813 T50ROSEC5A T50ROSEC5A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370819 1370812 T50ROSEC4B T50ROSEC4B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370823 1370814 T50ROSEC5B T50ROSEC5B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370815 T50RFT7 4,6 x 200 45 0,8–7,0 500 Ankkurin päältä 1370816 T50RFT8 4,6 x 200 45 0,8–6,0 500 Ankkurin päältä [/su_table] MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304). Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Kaapelin maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Kaapelin suunta 1370870 MSC2 2 x5,0–7,6 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti 1370871 EC1-3SPDHC6-7 2 x 5,8–6,8 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti [/su_table] Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi