Pistorasialla varustellut LED-pollarit moderneille pihoille
Karlux on päivittänyt tutut pihapiiripollarit tehokkaiksi LED-versioiksi, jotka voit nyt tilata myös pistorasiallisina!
Izylum näyttää tietä modernille, kestävää kehitystä edistävälle tie- ja katuvalaistukselle. Sen parhaita puolia ovat huippuunsa viritetty valaisintekniikka sekä huikea määrä innovaatioita asennusta ja käyttöä helpottamaan. Energiatehokkuuden ja käyttömukavuuden varmistavat uuden sukupolven LensoFlex4-linssioptiikat sekä monipuoliset ohjausvaihtoehdot. Miksi enää harkita muuta?
Teiden, katujen ja kevyenliikenteen väylien valaistuksen uusiminen energiatehokkaaksi on olennainen osa kaupunkikuvaa, kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta sekä alueellisten päästövähennystavoitteiden edistämistä. Izylum-tuoteperhe tarjoaa valaistusprojekteihin useita vaihtoehtoja niin koon, tehon kuin optiikan puolesta. Sopiva ratkaisu vanhojen valonlähdetyyppien tilalle löytyy varmasti, on kohteena sitten katuvalaistus, leveä moottoritie tai muu liikennealue. Oikeilla valinnoilla saadaan aikaan kestävä lopputulos ja lisää viihtyisyyttä katukuvaan.
Kestävä, painevalettu alumiinirunko varmistaa Izylumin täydellisen soveltuvuuden tie- ja katuvalaistukseen. Asennussovite on kiinteästi valaisimessa ja se kääntyy 130 astetta, viiden asteen välein. Valaisin on näin ollen helppo asentaa olemassa olevaan pylvääseen, juuri oikeaan kulmaan. Rungon avaus onnistuu ilman työkaluja avaamalla salvat valaisimen pohjasta ja kääntämällä kansi alaspäin. Komponenttien ja kaapeloinnin kytkeminen valaisimeen on helppoa ja nopeaa.
Täysin uudistettu LensoFlex4-linssioptiikka lupaa energiatehokkuutta ja pitkää käyttöikää. Se myös mahdollistaa matalammat ottotehot tai valtateille aiempaa pidemmät pylväsvälit. Valaisin täyttää sekä IP66- että IP67-tiiveysluokituksen tarjoten laajan käyttöympäristön lämpötilan. Ohjausvalikoima on sekin laaja aina yöaikaisista himmennyksistä DALI-liitäntälaitteisiin ja langattomiin ohjausratkaisuihin. Esimerkiksi taajamien kesäaikaisilla valaistuksen sammuttamisilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästövaikutuksia, puhutaan sitten rahasta tai ympäristöstä.
Monipuolinen Izylum on kaikkiaan erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tie- ja katuvalaistukseen. Apuna projekteissa toimivat Soneparin ja Ensto Building Systemsin asiantuntijat.
Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Kanta | Tuulikerroin | Valovirta |
Izylum 1 | |||||
45 346 49 | IZYL11-004975-D10JM-0N | IZYLUM1 10LED 5300 30W 3620LM 740 CL2 | LED | 0,03 m² | 2 3620 lm |
45 346 51 | IZYL11-004976-D10JO-0N | IZYLUM1 20LED 5303 65W 7940LM 740 CL2 | LED | 0,03 m² | 2 7940 lm |
Izylum 2 | |||||
45 346 59 | IZYL12-003148-D10JP-0N | IZYLUM2 40LED 5367 109W 14000LM 740 CL2 | LED | 0,03 m² | 13300 lm |
Valaisimien tehot säädettävissä.
Valaisintoimittaja Ensto Building Systems Finland, brändi Schréder. Kysy lisätietoja!
Teksti ja kuvat: Ensto Building Systems
Karlux on päivittänyt tutut pihapiiripollarit tehokkaiksi LED-versioiksi, jotka voit nyt tilata myös pistorasiallisina!
Hide-a-liten erittäin tehokas loisteputkien korvaaja, uusi Liteline IP65, on kovaa tekoa. Valaisin on muotoilultaan linjakas ja se voidaan asentaa helposti myös vaativiin sijoituspaikkoihin.
Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä.