Talas Led nyt tehokkaampana 44W versiona
Karlux on päivittänyt tutun Talas Led taajamavalaisimen tehokkaampaan 5000 lm versioon, joka on erinomainen valinta vaativampiinkin kohteisiin.
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 -alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin ja lippoihin sekä sisälle korvaamaan vanhat monimetallilamppu alasvalovalaisimet. Valaisimet ovat ketjutettavissa 3-napaisten jousiliittimien ansiosta.
Valaisimien runko on kestävää alumiinia ja värivaihtoehtoina löytyy sekä valkoinen että musta. Heijastin on valmistettu polykarbonaatista ja se on suojattu tasolasilla. Matalan kiusahäikäisyn (UGR alle 19) ansiosta sen avulla on helppo toteuttaa häikäisemätön valaistus. Valaisimesta on valittavissa 36° ja 60° avauskulma kohteen asennuskorkeuden ja halutun valonjaon mukaan.
IP65- ja IK06-luokitellut LEDVANCE Downlight Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisällä ja ulkona -30 °C … +40 °C lämpötilassa. Valaisimille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero | Tuotenimi | Varastoitava tuote |
15W – 36D 1600lm | ||
4136171 | DL SURFACE DN90 15W/830 36D IP65 WT | |
4136172 | DL SURFACE DN90 15W/840 36D IP65 WT | |
4136173 | DL SURFACE DN90 15W/830 36D IP65 BK | |
4136174 | DL SURFACE DN90 15W/840 36D IP65 BK | |
15W – 60D | ||
4136175 | DL SURFACE DN90 15W/830 60D IP65 WT | |
4136176 | DL SURFACE DN90 15W/840 60D IP65 WT | |
4136177 | DL SURFACE DN90 15W/830 60D IP65 BK | |
4136178 | DL SURFACE DN90 15W/840 60D IP65 BK | x |
30W – 36D 3300lm | ||
4136179 | DL SURFACE DN160 30W/830 36D IP65 WT | |
4136180 | DL SURFACE DN160 30W/840 36D IP65 WT | |
4136181 | DL SURFACE DN160 30W/830 36D IP65 BK | |
4136182 | DL SURFACE DN160 30W/840 36D IP65 BK | |
30W – 60D | ||
4136183 | DL SURFACE DN160 30W/830 60D IP65 WT | |
4136184 | DL SURFACE DN160 30W/840 60D IP65 WT | |
4136185 | DL SURFACE DN160 30W/830 60D IP65 BK | |
4136186 | DL SURFACE DN160 30W/840 60D IP65 BK | x |
45W – 36D 4700lm | ||
4136187 | DL SURFACE DN250 45W/830 36D IP65 WT | |
4136188 | DL SURFACE DN250 45W/840 36D IP65 WT | |
4136189 | DL SURFACE DN250 45W/830 36D IP65 BK | |
4136190 | DL SURFACE DN250 45W/840 36D IP65 BK | |
45W – 60D | ||
4136191 | DL SURFACE DN250 45W/830 60D IP65 WT | |
4136192 | DL SURFACE DN250 45W/840 60D IP65 WT | |
4136193 | DL SURFACE DN250 45W/830 60D IP65 BK | |
4136194 | DL SURFACE DN250 45W/840 60D IP65 BK | x |
*) Saatavana heti Soneparilta! |
Teksti ja kuvat: Ledvance Oy
Karlux on päivittänyt tutun Talas Led taajamavalaisimen tehokkaampaan 5000 lm versioon, joka on erinomainen valinta vaativampiinkin kohteisiin.
Tehtaan aluevalaistusprojekti oli Soneparilla koko yrityksen yhteinen asia Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa ja ASES Installaatiot Oy vastasi alueen ulkovalaistuksen urakoinnista. Sonepar Suomi Oy oli vahvasti mukana toimittajana sekä muun muassa logistiikan ratkaisuissa ja Signify Finland Oy valaistuksen konsultoinnissa.
Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa