Aurinkoenergian uudet tuulet ja sähköautoilun tuleminen
Aurinkoenergiamarkkinoiden kehitys on ollut jo vuosia puheenaiheena Suomessa.
Fronius panostaa voimakkaasti Symo GEN24 Plus mallistoon Euroopan tehtaillaan. Näiden inverttereiden lyömätön etu on niin sanotussa ”PV-point” ulostulossa, josta käyttäjä voi sähkökatkon aikana ottaa max 3000VA ulostulotehon, auringonpaisteen ja paneelitehon niin salliessa. PV-pointin ulostulo voidaan toteuttaa vikavirtasuojatulla pistorasialla, jolloin käyttöominaisuudet ovat kaikkien pienitehoisten kodinkoneiden ulottuvissa, aurinkopaneelien tehonsyötön niin salliessa.
Fronius GEN24 Plus mallin vakio-ominaisuudet
Liikekiinteistöihin ja teollisen kokoluokan voimalaitoksiin Growatt on suuri toimittaja maailmalla. Maailmalla Growatt on kotitalouksien kokoluokassa TOP 3 toimittajien joukossa monella eri mantereilla.
Kaikki Soneparin mallistosta löytyvät vaihtoehdot ovat kolmivaiheisia, niistä löytyy kaksi kappaletta MPPT, ne ovat AFCI suojattuja ja koteloiden IP-luokka on65.
Growatt mallistosta löytyy akkuvalmiudella olevat XH-sarjan invertterit, jotka ovat On Grid -laitteita. Akuilla on 10 vuoden ja yli 7000 syklin takuu (100 % DoD / 80 % Capasity) sekä luotettava ja varmatoiminen kobolttivapaa LFP-kemia.
Growattin inverttereiden ominaisuuksia, kun laitekokonaisuuteen on liitetty akkuja, myös SPH-mallit
Esimerkiksi MOD 10KTL3 -XH nimellisteho verkkoon päin on 10 000 W, jolloin invertteri tuottaa maksimissaan nimellistehonsa verran energiaa verkkoon.
Invertteriin voi kytkeä aurinkopaneelitehoa yhteensä 20 000 W, jolloin invertteri pystyy syöttämään energiaa verkkoon tai kulutuslaitteille nimelliset 10 000 W ja 10 000 W akkuihin.
Sähkönumero | Malli | Teho (W) | Akkujärjestelmä |
V007066 | Growatt SPH 10000TL3 BH-UP | 1000 | ARK 2.5H-A1 |
Kun invertteriin on liitetty Growattin akustoa
Growattin valikoimasta löytyvä SPH 10000TL3 BH-UP toimii myös Off Grid-laitteena vaihtoajan ollessa UPSin tasoa (10ms). Se on ihanteellinen silloin, kun halutaan turvata kriittisten toimintojen – kuten lämmitysjärjestelmien kiertovesipumpun, säätölaitteiden, kriittisen valaistuksen ja tietojärjestelmien syöttöjen – toimivuus sähkökatkon aikana.
Invertterin lisäksi tarvitset ARK 2.5H-A1 lisälaitteen (DC/DC) ja minimissään kolme kappaletta akkuja.
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Fronius
Aurinkoenergiamarkkinoiden kehitys on ollut jo vuosia puheenaiheena Suomessa.
Rakennusten hiilijalanjäljestä jopa 75% syntyy käytön aikana. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino pienentää energiankulutusta ja siten auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen energiatehokkuus Korjaamisen tarve ei katoa poikkeustilanteessa minnekään, joten myös nyt on oikea aika tehdä kiinteistöjen energiaremontteja. Varsinkin omakotitaloissa pystyy jo pienillä teoilla vähentämään energiankulutusta. Energiatehokkuus on myös osa huoltovarmuutta, koska se parantaa energiaomavaraisuuttamme. Valtiolta avustusta energiaremonttiin Valtio antaa energia-avustuksia remontteihin, jolloin yhä useammalla on taloudellinen mahdollisuus parantaa oman kodin tai taloyhtiön tehokkuutta. Jokainen korjattu rakennus on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea. Lisäksi toimiva sähköistys lisää helppoutta, hyvinvointia ja kiinteistön turvallisuutta. Älykkäät talotekniset ratkaisut kehittyvät vinhaa vauhtia Digitalisaatio ja rakennusautomaatiojärjestelmät tarjoavat valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle. Älykkäät rakennukset ovat kohta keskuudessamme, koska ihmiset haluavat helppoa, turvallista, energiaa säästävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Parempaa valoa uudella LED-tekniikalla Älykäs teknologia mahdollistaa myös kustannusten, resurssien ja energian säästön infrassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Valaistusremontilla saadaan säästöjä käyttökustannuksiin ja parannetaan valaistuksen määrää ja laatua valitsemalla uutta led-tekniikkaa. Uusimalla niin ulko- kuin sisävalaistus säädettäviin ja pitkäikäisiin led-valaisimiin, tilan viihtyisyys paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Sivutuotteena positiivinen yrityskuva ja mukavammat työolosuhteet Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovatkin nyt yritystenkin liiketoiminnan ytimessä, joten toimitilojen, hallien ja piha-alueiden korjaustarve kannattaa tarkistaa. Oheishyötyjen, kuten asiakastyytyväisyyden, maineen sekä työolosuhteiden paraneminen kannattaa huomioida myös kannattavuustarkasteluissa. Nyt kannattaa investoida aurinkojärjestelmiin ja sähköautojen lataukseen Ajankohtaisia investointikohteita ovat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. aurinkosähköjärjestelmät sekä sähköautojen latausasemat. Näidenkään asennus ei katso vuodenaikaa. Hyvä on myös muistaa, että kiinteistön arvo kasvaa energia- ja kustannustehokkuuden myötä. [su_box title="Neljä syytä tehdä energiaremontti" style="soft" box_color="#eceef0" title_color="#0f0d0d"] Valtio avustaa energiaremontteja Rakennusautomaatiolla saat säästöjä Uudella led-tekniikalla parannat valaistusta samalla kun säästät Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat modernin liiketoiminnan ytimessä [/su_box]