Ledvance -tuoteuutuuksia
Esittelyssä Pole, Lantern, Surface ja UpDown
Terävästi muotoiltua valoa suurempienkin kiinteistöjen ympärille
Hide-a-lite avaa uusia ovia tuomalla markkinoille Sharp Wall & Post -valaisimet pysäköintialueiden valaistukseen. Valaisimet täyttävät häikäisyä, tasaisuutta ja värintoistoa koskevat vaatimukset pysäköinnissä niin pienillä kuin suurilla pysäköintialueilla.
Sharp Wall julkisivuvalaisin soveltuu asennettavaksi suurten kiinteistöjen seinälle – erinomainen ratkaisu esimerkiksi teollisuuskiinteistön julkisivuun, kiinteistön autotallirivistöön tai vaikka varaston porttiin.
Sharp Post puolestaan soveltuu asennettavaksi halkaisijaltaan 48 mm tai 60 mm kokoisiin pylväisiin ja on erinomainen vaihtoehto pieniin polkupyöräparkkeihin, suurien ostoskeskuksien pysäköintialueilla ja muilla avoimilla alueilla, jossa valaisinpylväiden väli on noin 8-14 metriä.
Sharp valaisimissa on monia tärkeitä yksityiskohtia, kuten kallistuva valaisinpää, mikä mahdollistaa valon suuntaamisen 0-30°. Valaisimissa on säädettävä valomäärä sekä DIP-kytkimellä valittava värilämpötila 3000K/4000K. Värivaihtoehtoina on harmaa ja antrasiitti. Sharp-valaisimet ovat iskunkestäviä (IK10) ja niissä on kestävä jauhemaalaus pohjoisen haastavia sääolosuhteita varten.
Sharp Wall
Snro |
Väri |
Värilämpötila |
Valomäärä |
Kokonaisteho |
45 281 83 |
Harmaa (RAL7042) |
3000K/4000K |
1100lm-2950lm |
10,5W-31W |
45 281 84 |
Antrasiitti (RAL7016) |
3000K/4000K |
1100lm-2950lm |
10,5W-31W |
Sharp Post
Snro |
Väri |
Värilämpötila |
Valomäärä |
Kokonaisteho |
45 281 83 |
Harmaa (RAL7042) |
3000K/4000K |
1100lm-2950lm |
10,5W-31W |
45 281 84 |
Antrasiitti (RAL7016) |
3000K/4000K |
1100lm-2950lm |
10,5W-31W |
SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]
Roiske ja Loiste ovat hallien ykkösvalinnat