Ensto Sport on pallovarma valaisin
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.
Uudet Theben LUXA 103-sarjan tuotteet ovat ideaalisia läsnäolotunnistimia erilaisiin asennustapoihin.
Monipuoliset LUXA 103 tunnistimet soveltuvat uppo-ja pinta-asennuksiin. Uppotunnistimet voidaan asentaa kahdella tavalla: välikattoon jousin tai kojerasiaan. Pinta-asennettaviin malleihin on saatavilla lisätarvikkeena harmaa tai musta pinta-asennuskotelo.
Tunnistusalueita on kaksi, mallista riippuen pyöreä 12 m halkaisija, ja suorakaiteen muotoinen 5*28 m, joka soveltuu mainiosti käytäväasennuksiin. Lisäksi tuotteisiin voidaan liittää muita 103-sarjan tunnistimia tai seinätunnistin theMura slave, jolloin esimerkiksi porraskäytävien ohjaamiseen saadan laaja tunnistusalue. Lisäksi tunnistimissa on painiketulo. Sarjasta on valittavissa mallit 1-valokanavalla tai 1-valokanavalla ja HVAC-kanavalla vaikka ilmanvaihdolle.
LUXA 103-sarja on valmistettu suurille LED-kuormille ja tuotteissa käytetään nollapisterelettä, jolla saavutetaan 400W LED kuorma.
Suojausluokka IP 54 asennustavasta riippuen mahdollistaa tuotteiden käytön kosteissa- ja/tai ulkotiloissa.
Suuret kytkentätilat takaavat helpon asennuksen ja säädöt voidaan tehdä myös erillisen kaukosäätimen avulla tai perinteisesti tunnistimesta potentiometrien avulla.
Lisäksi tunnistimien muotoilu on pienikokoinen ja yhtenäinen.
Snro | tyyppi | theben nro | Selite |
26 077 00 | LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH | 1030052 | Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava, uppoasennus, |
26 077 01 | LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH | 1030053 | Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava + 1 läsnäolokanava, uppoasennus |
26 077 02 | LUXA 103 S360-100-12 AP WH | 1030062 | Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava, pinta-asennus, valkoinen |
26 077 03 | LUXA 103 S360-101-12 AP WH | 1030063 | Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava + 1 läsnäolokanava, pinta-asennus, valkoinen |
26 077 04 | LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH | 1030072 | Läsnäolotunnistin 360°, Ø 28 m x 5m, 1 valokanava, uppoasennus, |
26 077 05 | LUXA 103 S360-100-28 AP WH | 1030082 | Läsnäolotunnistin 360°, Ø 28 m x 5m, 1 valokanava + 1 läsnäolokanava, uppoasennus |
26 077 06 | surface box LUXA 103 BK-Black | 9070843 | Pinta-asennusrasia musta, AP-malleille |
26 077 07 | surface box LUXA 103 GR – Gre | 9070844 | Pinta-asennusrasia harmaa, AP-malleille |
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.
Ensto Formi on myymäläoptimoitu valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet.