Sylveo LED – valotehokas valonheitinsarja
Sylvanian uusi Sylveo LED on monipuolinen ja valotehokas valonheitinsarja ulko- ja sisäkäyttöön korvaamaan perinteisiä monimetallivalonheittimiä.
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.
Ensto Sportin voi valita neljästä vaihtoehdosta, joiden ottotehot/valovirrat ovat 80W/9640 lm, 100W/11430 lm, 150W/17110 lm ja 200W/21620 lm. Kaikissa on 4000 K värilämpötila, valovirran pysyvyys 100.000 h (L70) ja DALI-ohjaus.
Valaisimen voi asentaa joko ripustusketjuilla tai suoraan kattoon, ja toimitus sisältää tarvikkeet kumpaankin. Pituudeltaan 1530 mm valaisin on rungoltaan valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä, luokituksiltaan IP20 ja IK10. Lisäksi se on pallotestattu (DIN 18032-3).
Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kanta | Kg | Valovirta | Ohjaus |
42 176 93 | SPORT80ED | SPORT 80W/840 | DALI 80W | LED | 14,0 | 9640 lm | DALI |
42 176 94 | SPORT100ED | SPORT 100W/840 | DALI 100W | LED | 14,0 | 11430 lm | DALI |
42 176 95 | SPORT150ED | SPORT 150W/840 | DALI 150W | LED | 14,0 | 17110 lm | DALI |
42 176 96 | SPORT200ED | SPORT 200W/840 | DALI 200W | LED | 14,0 | 21620 lm | DALI |
Sylvanian uusi Sylveo LED on monipuolinen ja valotehokas valonheitinsarja ulko- ja sisäkäyttöön korvaamaan perinteisiä monimetallivalonheittimiä.
Vankkarakenteinen ja monipuolinen LED-syväsäteilijä teollisiin ympäristöihin
Saksalainen BEGA on kehittänyt ja valmistanut korkealuokkaisia valaisimia yli kuusi vuosikymmentä lähes kaikille arkkitehtuurin osa-alueille.