Anamet Europen XTHF suojaletku
Lujarakenteinen, halogeeniton, vähän savua tuottava ja erittäin laajan lämpötila-alueen suojaletku XTHF
Korkean varaston tai teollisuushallin valaistuksen toteuttamiseen Enstolta tehokas uutuus, HB360 Hi-Bay-valaisin. Se on varustettu laadukkaalla LED-tekniikalla, valovirtapaketeilla ja korkeisiin tiloihin sopivilla optisilla ratkaisuilla. Energiatehokas valaisin tarjoaa tasaista ja häikäisemätöntä valoa myös pystypinnoille. HB360 on vanhojen syväsäteilijöiden loistava korvaaja.
HB360 Hi-Bay-valaisimen ominaisuudet sopivat vaativiinkin kohteisiin. Muun muassa laaja käyttölämpötila-alue, LED-moduulin pitkä elinikä ja painevalettu alumiinirunko tekevät Ensto HB360:sta luotettavan valinnan.
Snro | Nimike | Valovirta |
43 605 66 | HB360.100MBED LED IP65 103W/840 | 13 500 lm |
43 605 68 | HB360.100WBED LED IP65 103W/840 | 13 500 lm |
43 605 69 | HB360.150MBED LED IP65 140W/840 | 19 200 lm |
43 605 71 | HB360.150WBED LED IP65 140W/840 | 19 200 lm |
43 605 72 | HB360.200MBED LED IP65 198W/840 | 25 000 lm |
43 605 74 | HB360.200WBED LED IP65 198W/840 | 25 000 lm |
Lujarakenteinen, halogeeniton, vähän savua tuottava ja erittäin laajan lämpötila-alueen suojaletku XTHF
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.