Kalani – Tehokas LED-valonheitin
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin, kuten julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin.
Kustannustehokas syväsäteilijä myymälöiden, teollisuuden, tuotantolaitosten ja varastorakennusten valaistustarpeisiin. 90 000 tunnin polttoikä, viiden vuoden takuu sekä energiatehokas LED-teknologia antavat säästöjä ylläpitokuluissa ja energiankulutuksessa. Erikseen tilattavalla ripustusketjulla myös ripustusasennukseen.
Snro | Kuvaus |
4357083 | Start Highbay 310 90W 10350lm 4000K 95° harmaa IP65 |
4357084 | Start Highbay 310 135W 15500lm 4000K 95° harmaa IP65 |
4357085 | Start Highbay 310 180W 20700lm 4000K 95° harmaa IP65 |
4357086 | Start Highbay 310 90W 10350lm 6500K 95° harmaa IP65 |
4357089 | Start Highbay 310 ripustusketju 1m |
4357090 | Start Highbay 310 alumiiniheijastin |
4357091 | Start Highbay 310 säädettävä asennuskiinnike |
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin, kuten julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin.
LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.
Valikoimaan kuuluu kuusi valaisinta ja kaikkiaan 16 vaihtoehtoa, mm. yleisvalaisin IP54 ja teollisuusvalaisin IP65