HellermannTyton asennustarvikkeet aurinkopaneeliasennuksiin
MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.
LiT by Cardi on Soneparin tuotemerkki, joka tarjoaa tiiviin valikoiman testattuja valaisimia valmiina asennettavaksi suoraan laatikosta. Nämä tarjoavat suunnittelijoille ja asentajille nopean ja helpon ratkaisun valaistustarpeisiinsa.
Tämän uuden brändin toteutuksessa Suomen soneparilaiset ovat saaneet olla vahvasti mukana. Näin ammattilaisemme ovat pystyneet henkilökohtaisesti varmistamaan valaisimien toimivuuden ja erinomaisuuden, mikä tekee LiT:n siirtymisen riskittömäksi valinnaksi.
Tässä on tuoteperheen tulokkaat:
LiT by Cardin ensiluokkainen valikoima kattaa keskeisimmät valaistuskohteet.
Suunnittelijoiden on pysyttävä ajan tasalla nopeasti kehittyvän valaistustekniikan kanssa. Asentajien on puolestaan huolehdittava, että asennettavista valaisimista löytyy kaikki tarvittavat tekniset ratkaisut yhä monimutkaisempien ja kehittyneempien rakenteiden ratkaisemiseksi.
Näiden tarpeiden täyttämiseksi on kehitelty LiT by Cardi -valaisimet. Ne ovat yksinkertaisiksi suunniteltuja ilman yliluvattuja teknisiä ominaisuuksia, sekavia tuotevalintoja ja aikaa vieviä asennusprosesseja.
Vaikkakin sarja on pidetty tarkoituksella mutkattomana, pystyy tarjonta vastaamaan ammattilaisten vaativiinkin tarpeisiin. Valikoimasta löytyvät mm. KaJo-yleisvalaisin IP54 dippikytkimellä ja kosteutta kestävä Roiske-teollisuusvalaisin IP65.
Tukholmassa 40 vuotta sitten perustettu LiT by Cardin suunnitteluun vaikuttaa vahvasti Skandinavian pitkät pimeät jaksot, joiden aikana hyvällä valaistuksella on suuri merkitys. Skandinaavisuus on vaikuttanut myös valaisinperheen minimalistisiin ja puhtaisiin linjoihin.
Nykyään LiT by Cardi tarjoaa täysin mukautettavia ratkaisuja, joiden avulla rakennusten omistajat ja ylläpitäjät ympäri maailmaa voivat luoda optimaalisen ympäristön loppukäyttäjilleen.
LiT by Cardi on maailmanlaajuinen ammattimaisten valaistusratkaisujen suunnittelija ja valmistaja.
👉 Tutustu tuotteisiin verkkokaupassa »
SLO ylpeänä esittää: TRADEFORCE – työkalut sähkön ammattilaisille
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: LiT by Cardi
MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.
UTUn monimittarikeskusvalikoima on kehitetty asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Ne soveltuvat entistä paremmin myös saneerauskohteisiin, joissa erityisesti ahtaat tilat asettavat haasteita mittauskeskusten asennuksiin. Uudiskohteissa mirri-keskukset vapauttavat tilaa muuhun käyttötarkoitukseen. Arvokas lisätila voidaan hyödyntää kiinteistön muille toiminnoille. Kestävä ja kapea rakenne mahdollistavat helpon asennuksen Monimittarikeskukset ovat kuumasinkittyä teräslevyä ja niiden kapea keskusmoduuli mahdollistaa kuljetuksen ahtaisiin tiloihin. Keskusmoduulit kiinnitetään seinään kiinnityskorvista. Keskukset voi kiinnittää seinään myös erikseen tilattavien telinerautojen avulla silloin, kun kaapeleita kulkee keskuksen takana. Lisätarvikkeina saatavat ovet asennetaan moduulikohtaisesti. Mirri-keskuksia on saatavissa jopa 250A nimellisvirtaan asti. Monimittarikeskuksien ominaisuuksia: Nimellisjännite 400 V Nimellisvirta 125A, 160A tai 250A Kalvotiivisteet Johdotetut riviliittimet nousukaapeleille Nousuvarokkeet 3x25A mittaritilan alapuolella Mirri-monimittarikeskukset löydät SLO:n verkkokaupasta ja myymälöistä sähkönumeroväliltä 33 314 40 - 33 316 97. [su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=Mirri&vseFilter=slo_brandname%3A13152#" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Tilaa verkkokaupasta [/su_button]