Loisteputkien myynti loppuu
RoHS ja Ecodesign -säädösten mukaisesti loisteputkien tuonti EU-alueelle loppuu elokuussa 2023.
LEDVANCE STREETLIGHT AREA -valaisimet ovat varustettu RV20ST-optiikalla (avauskulma 160 x 58 astetta), jonka ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti pihojen, pienten pysäkointialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan kiinnittää 48 – 60 mm:n pylväisiin tai vaakaorsiin mukana tulevan sovittimen avulla. Sovitin mahdollistaa valaisimen +/- 30 asteen kallistamisen. Valaisin on varustettu kiinteällä 500 mm:n pituisella liitosjohdolla, jossa avoimet johdinpäät. Streetlight Area -valaisimien runko on valmistettu alumiinista (väri vastaa RAL 7015) ja optiikka polykarbonaatista. Valaisimet soveltuvat nykyisten pylväsvalaisimien tilalle (asennuskorkeus 4-8 m).
LEDVANCE Streetlight Area -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30…+50 °C lämpötilassa, ne ovat IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Streetlight Area -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila |
4529818 | SL AREA 30W/727 RV20ST 3900lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 2700K |
4529819 | SL AREA 30W/730 RV20ST 3900lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 3000K |
4529820 | SL AREA 30W/740 RV20ST 4050lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 4000K |
4529821 | SL AREA 30W/765 RV20ST 4050lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 6500K |
4529822 | SL AREA 45W/727 RV20ST 5850lm | 125 W HQL / 70W NAV | 2700K |
4529823 | SL AREA 45W/730 RV20ST 5850lm | 125 W HQL / 70W NAV | 3000K |
4529824 | SL AREA 45W/740 RV20ST 6075lm | 125 W HQL / 70W NAV | 4000K |
4529825 | SL AREA 45W/765 RV20ST 6075lm | 125 W HQL / 70W NAV | 6500K |
4529826 | SL AREA 65W/727 RV20ST 8450lm | 100 W NAV / HCI | 2700K |
4529827 | SL AREA 65W/730 RV20ST 8450lm | 100 W NAV / HCI | 3000K |
4529828 | SL AREA 65W/740 RV20ST 8775lm | 100 W NAV / HCI | 4000K |
4529829 | SL AREA 65W/765 RV20ST 8775lm | 100 W NAV / HCI | 6500K |
4529862 | SL AREA ADAPTER 60-42 sovitin | – |
RoHS ja Ecodesign -säädösten mukaisesti loisteputkien tuonti EU-alueelle loppuu elokuussa 2023.
Erilaiset valaistuskohteet ja -projektit vaativat eripituisia LED-nauhoja.
Vantaan kaupunki saneerasi Tikkurilan keskustassa sijaitsevan, tyhjilleen jääneen 90-luvun kiinteistön moderniksi toimistotilaksi.