Saunavalaisin highline posh sauna glow
Suomalaisesta männystä käsintehty valaisin, jossa puisen varjostimen valonhehku tuo läpikuultavasti esille jokaisen valaisimen yksilölliset puunsyyt,
Erilaiset valaistuskohteet ja -projektit vaativat eripituisia LED-nauhoja.
Useimpien 24V LED-nauhojen maksimipituus syöttöä kohti on viisi metriä. Jos kohteessa tarvitaan yli viiden metrin LED-nauhaa ja ohjausta, on asennus usein työläämpää ja vie aikaa: LED-nauhoja joudutaan jatkamaan kolvaamalla tai käyttämään monta syöttökaapelia yhden valoviivan takia, jolloin joudutaan tekemään ylimääräisiä kytkentöjä ja hankkimaan useampia tuotteita.
SLC:n Ultra Long 24V LED-nauhat ratkaisevat pitkissä asennuksissa aiemmin kohdatut haasteet. Pitkiä valoviivoja on tähän asti usein tehty käyttäen 230V nauhaa, jolloin ohjaus ei ole ollut mahdollinen. SLC:n Ultra long LED-nauhaa hyödyntämällä voidaan LED-nauhaa asentaa jopa 30 metriä yhdellä syötöllä, minkä lisäksi 24V nauhaa voidaan ohjata kaikilla ohjauslaitteilla. Erikoispitkä nauha on käytännöllinen pitkiin asennuksiin, sillä syöttöjen ja liitäntälaitteiden määrä vähenee huomattavasti. Näin säästetään asennukseen kuluvaa aikaa.
Ultra long LED-nauhaa on saatavilla sisä- ja ulkokäyttöön, sisäkäyttöön IP20 ja ulkokäyttöön IP67. Erikoistapitkä LED-nauha soveltuu kaikkiin kohteisiin, joissa halutaan tehdä pitkiä ja jatkuvia valoviivoja, esimerkiksi julkiset kohteet, koulut, toimistot, kirjastot ja kerrostalojen porraskäytävät.
Sähkönumero | Yleisnimi ja tuotesarja | Tekninen nimi | Toimittajan tuotekoodi |
4145570 | Valoprofiili/-nauha Ultra Long | 8W IP20 3000K 30m | S11051 |
4145571 | Valoprofiili/-nauha Ultra Long | 8W IP20 4000K 30m | S11052 |
4145572 | Valoprofiili/-nauha Ultra Long | 8W IP67 3000K 30m | S11054 |
4145573 | Valoprofiili/-nauha Ultra Long | 8W IP67 4000K 30m | S11055 |
Suomalaisesta männystä käsintehty valaisin, jossa puisen varjostimen valonhehku tuo läpikuultavasti esille jokaisen valaisimen yksilölliset puunsyyt,
Muro on tyylikäs seinään upotettava valaisin mm. askelvaloksi tai epäsuoran valaistuksen toteuttamiseen.
Ensto lanseeraa uuden valaisinperheen, johon kuuluu neljä sisarusta Anna, Aava, Avara ja Aamu. Sisaruksia yhdistää laadukas valo, yhtenäinen muotokieli ja tyylikäs ulkonäkö. 4A-valaisinperheellä luot juuri niin täydellisen valaistuksen kuin haluat - tilan luonteeseen sopien.