Glamox puhdastilaratkaisut korkean hygieniatason tiloihin
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.
Suomessa arvellaan olevan käytössä tällä hetkellä jopa kuusi miljoonaa T5- ja T8 -loisteputkivalaisinta, joten lähes jokaisessa kiinteistössä joudutaan miettimään, miten valaistus toteutetaan jatkossa. Valaistuksen ja valaisimien tärkein tehtävä on valaista, joten asiaa kannattaa lähteä toteuttamaan sitä kautta. Vaihtoehtoja on ainakin kolme.
Tärkeintä on, että jokainen kiinteistönomistaja inventoi pikaisesti kaikki loisteputkivalaisimensa ja tekee suunnitelman, mitä tekee näiden kanssa. Valaistuksella voidaan vaikuttaa työntekijöiden vireyteen ja terveyteen, joten laadukas valaistus on tärkeä asia niin työtehon kuin turvallisuuden ja ergonomian kannalta. Lisäksi ledit ovat ympäristöystävällinen valinta, koska ne valmistetaan ilman elohopeaa tai muita raskasmetalleja. Tekemällä valaistuksen laadukkaasti SFS EN12464-1 standardin mukaisesti, voidaan rakennuksen E-lukua parantaa. Soneparin ammattitaitoiset myyjät auttavat mm. sopivan lediputken löytämisessä, valaistuslaskennassa sekä parhaiden vaihtoehtojen valitsemisessa.
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.
Uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite
Trilux Twenty3 2390 LED on valonheitin ulkoalueiden, kuten rakennustyömaiden, satamien, telakoiden, varastotilojen valaisemiseen.Valaisin soveltuu erinomaisesti korostusvalaistukseen ja rakennusten kohdevalaistukseen. Kahden koon ja kahden eritehoisen version ansiosta 2390 on ihanteellinen ominaisuuksiltaan moniin sovelluksiin. Valonheittimissä yleiskäyttöiset kiinnityskannattimet kaikkiin asennustilanteisiin. Valaisimen runko on pulverimaalattua alumiinia. Väri musta. Ledien päällä kirkas suojamuovi. Asennussanka, pinta-asennusta varten, IP65 / IK08, 0,8 m syöttökaapeli Valittavissa kaksi tehoa: 10 000 lm/90W tai 20 000 lm/180W saatavilla 3000K tai 4000K värilämpötilalla. CRI>70. Elinikä 50.000 h, L65 Takuu 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu ENEC-hyväksytty Valaisin korvaa monimetalli HQI-TS 150W ja monimetalli HQI-TS 250W [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro45 172 01 2390 AM9R/10000-740 1G1W ET45 172 06 2390 AM9R/20000-740 1G1WTuotteet Soneparin varastovalikoimassa [/su_table]