Harmony XB4/XB5 langattomaksi: Yksinkertaista etäohjausta ja monitorointia
Paljasta langattomuuden täysi potentiaali
Malleja on kaksi: uppoasennettavat 1-kanavaiset TR 030 TOP3 (stk 2606635) viikkokello ja SELEKTA 070 TOP3 (stk 2606636) astronominen kello.
Malli TR 030 TOP3 on varustettu vrk/viikko-ohjelmalla, 3 erikoisohjelmaa (pieni vuosiohjelma) jonka lisäksi kelloa voidaan ohjata painikkeista kellon yläkulmista. Lisäksi valittavissa on jakso-, satunnais-, ja pulssiohjelma. Muistipaikkoja on 84 vapaasti ohjelmoitavissa.
Malli SELEKTA 070 TOP3 on varustettu automaattisella auringon nousu-ja laskuajan toiminnoilla maa , ja paikkakunnan mukaan. Kelloissa myös offset säätö jolla optimoitu kytkemisajankohta aseteltavissa. Painikkeet myös suoraan kellossa manuaalista ohjaamista varten.
Kelloihin saatavissa Bluetooth tikku, jonka avulla kelloa voidaan etäohjata ja ohjelmoida ilmaisen sovelluksen avulla turvallisesti. Molemmat versiot varustettu mm. suomenkielisellä ohjelmalla. Kellot toimitetaan omalla
peitelevyllä mutta erilaisia soviteadaptereita on saatavissa yleisimpien valmistajien kalustesarjoihin.
Paljasta langattomuuden täysi potentiaali
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa. [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB