Ultraohut teollisuuden LED-valaisin
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta robusti ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin.
Indax-teollisuusvalaisimella on toteutettu jo useita teollisuuden kuumien tilojen kohteita.
Valaisin soveltuu max. Ta +70 °C:n käyttöympäristön lämpötiloihin. Valittavana useita tehovaihtoehtoja: 33 W (4 000 lm) – 300 W (42 000 lm).
Kotelointiluokka on IP65.
Indax-tuoteperheestä ovat saatavilla myös räjähdysherkkien tilojen tilaluokkien 2, 21 ja 22 ATEX-mallit.
Vakiotuotteet sisältävät kattoasennuskiinnikkeet. Muita asennustapoja ovat kiinnittäminen valaisinripustuskiskoon, seinäkannatus ja vaijeriripustus.
Ohjausvaihtoehtoina ovat on/off ja DALI.
Soneparin varastoimat tuotteet:
4548527 | INDAX 121×17 A IP65 9200 65 W ON/OFF GL CL GREY |
4348555 | INDAX 061×17 A IP65 4000 33 W ON/OFF GL CL GREY |
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta robusti ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin.
Oletko harkinnut valaistuksen lisäämistä kotisi, kesämökkisi tai toimitilan piha-alueille?
Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.