SIRIUS ACT -ohjauskalustesarja
Siemensin SIRIUS ACT -ohjauskaluste-sarja on suunniteltu kestämään rankkoja olosuhteita.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuu- den erilaiset tekniset tilat kuten IV-konehuo- neet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot. Marco-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 30 W ja 59 W.
Tuoteominaisuudet
Snro | Ottoteho | Häikäisysuoja/ optiikka/kupu | Sähköinen liitäntä: liitintyyppi | Valaisim valovirta |
(lm) | ||||
43 004 14 | 30 W | Karkaistu mattalasi | Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) | 3600 lm |
43 004 15 | 30 W | Karkaistu mattalasi | Johto 1,5m (L,N,PE) | 3600 lm |
43 004 16 | 30 W | Karkaistu mattalasi | Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) | 3600 lm |
43 004 22 | 59 W | Karkaistu mattalasi | Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) | 7250 lm |
43 004 23 | 59 W | Karkaistu mattalasi | Johto 1,5m (L,N,PE) | 7250 lm |
43 004 24 | 59 W | Karkaistu mattalasi | Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) | 7250 lm |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
Siemensin SIRIUS ACT -ohjauskaluste-sarja on suunniteltu kestämään rankkoja olosuhteita.
EVO40 on voimaliitin, joka toimii kytkimenä ja erottimena sisältäen pyöritettävän ohjaimen (On-Off). Se on saatavilla 2-6-napaisina (+maa) vaihtoehtoina. Kuorman kytkeminen ja irrottaminen jännitteellisenä on mahdollista tehdä turvallisesti eristämällä minkä tahansa pienjännitevirtapiirin, IEC/EN 60947-1 ja 60947-3 standardien mukaisesti. Myös kaikkien 3-vaihemoottoreiden jännitteellinen kytkentä onnistuu IEC/EN 60943-3 standardien mukaisesti. Näin ollen EVO40 täyttää kytkimien käyttöluokat AC-21A, AC-22A ja AC-23A.