Uusi OPTOTRONIC DALI NFC I LED-liitäntälaite tarjoaa optimaalisen valaistuksen toimistoihin ja oppilaitoksiin.

Oikeanlainen valaistus on avaintekijä keskittymistä vaativaan työskentelyyn ja tehokkaaseen opiskeluun. OSRAM tarjoaa ihanteellisen OPTOTRONIC DALI NFC I liitäntälaitteen LED-paneeleille ja -alasvaloille.

Helpon ohjelmoinnin, huippuluokan DALI-ominaisuuksien ja TouchDIM/Corridor Function -toiminnon ansiosta saavutetaan optimaalinen valaistus. Liitäntälaitteen suunnittelussa on painotettu erinomaista lämmönhallintaa. Tämä tekee siitä täydellisen valinnan joustavaan uppoasennukseen ja tarjoaa enemmän vapautta asennuksessa. Ensiluokkainen valon laatu ja laaja valikoima ohjelmoitavia ominaisuuksia täydentävät vaihtoehtojen paletin.

Integroitu vedonpoisto mahdollistaa verkko- ja DALI-kaapeleiden läpiviennin seuraavalle liitäntälaitteelle. OTI DALI NFC I mahdollistaa tulevaisuuden kestävät järjestelmät sekä sopii täydellisesti valaisimien modernisointiin ja toiminnalliseen sisustukseen.

OPTOTRONIC DALI NFC I

  •   teho valittavissa 25, 35 tai 60 W
  •   jännitealue 15 – 54 V
  •   virta-alue 180 – 1400 mA
  •   nopea ja helppo NFC-ohjelmointi
  •   DALI-2 osat 251-253 kunnossapidon hallintaan ja energiankulutuksen seuraamiseen
  •   himmennys 1%:iin saakka
  •   vakiovalovirtaominaisuus (CLO)
  •   Dim-to-Dark ja Soft Switch-off -toiminnnot
  •   TouchDIM/Corridor Function -toiminnot
  •   turvavalaistustoiminnot
  •   täyttää lämmönhallinnan IEC-standardin 60598-1:2020

 

Sähkönumero Nimike
40 109 44 OTI DALI 25/220-240/700 NFC I
40 109 45 OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC I
40 109 46 OTI DALI 60/220-240/1A4 NFC I

 

 

Osram logo

 

EI Electronics palovaroittimet + pelastuslaki

Edistykselliset palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella – EI3000-sarja EI Electronicsin EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä. Älykkäät akkutoimiset palovaroittimet – EI650 Tyylikkäissä EI600-sarjan palovaroittimissa on suuri, huomaamaton testi- ja vaimennuspainike. RadioLink-ominaisuuden sisältävät varoittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langaton etäohjain, jolla on helppo ohjata ja hallita järjestelmää. Uusi Pelastuslaki 2024 Pelastuslain muutos tuo vuoden 2024 alusta alkaen vastuun palovaroittimista taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille. Taloyhtiö tai asunnon omistaja on jatkossa vastuussa asuntojen palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, ja asukas taas palovaroittimien testaamisesta ja puhdistamisesta. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 7139703 230 VAC lämpöilmaisin, EI3014 7139709 230 VAC häkävaroitin, EI3018 7139700 230 VAC optinen palovaroitin, EI3016 7139701 230 VAC yhdistelmäilmaisin, optinen ja lämpö, EI3024 7139711 230 VAC yhdistelmäilmaisin, lämpö ja häkä, EI3028 7140087 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, RadioLINK, EI650IRF 7140000 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, EI650I [/su_table]

Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele

Säästöä sähkölaskuun ja tehokkuutta energiankäyttöön Schneider Electricin kuormanpudotusreleellä asuin- ja pienkiinteistöjen omistajat voivat säästää sähkölaskussa, sekä varmistaa oikein kohdennetun ja keskeytyksettömän sähkönjakelun kiinteistössä. Releellä ohjataan sähkönkulutus sinne, missä sitä ensijaisesti tarvitaan, juuri oikealla hetkellä. Samalla taataan sähkönjakelun jatkuvuus ilman pääsulakkeiden ylikuormitusta ja siitä aiheutuvaa mahdollista sähkökatkosta.

UTUn pistorasiapylväät myös mustassa sävyssä

Rakentamisessa värimaailmaa hallitsevat edelleen valkoinen ja harmaa, mutta mustan sävyn suosio jatkaa kasvamistaan. Värien käytöllä on suuri vaikutus viihtyvyyteen, ja usein toimistoympäristöihin luodaan kodikkaampaa tunnelmaa värien avulla.