Schneider Electric Multifix Ultra
Rasiantuntijan suosikki
Rakentamisessa värimaailmaa hallitsevat edelleen valkoinen ja harmaa, mutta mustan sävyn suosio jatkaa kasvamistaan. Värien käytöllä on suuri vaikutus viihtyvyyteen, ja usein toimistoympäristöihin luodaan kodikkaampaa tunnelmaa värien avulla.
UTUn pistorasiapylväsvalikoimasta löydät tutut vaihtoehdot valkoisena ja harmaan anodisoituna, mutta nyt myös uutuutena mustassa värissä. Vaikka toimiston työpisteiden sähköistys ja telekaapelointi on ensisijaisesti tehtävä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, on myös pylväiden ulkonäön tärkeää sopia tilaan ja tukea haettua mielikuvaa.
Me UTUlla haluamme olla osa eettisempää ja vastuullisempaa huomista. UTUn pistorasiapylväillä on Avainlippu-merkki, joka takaa tuotteen olevan laadukasta kotimaista työtä. Valitsemalla kotimaisen tuotteen valitset samalla myös työtä meille Suomeen.
UTUn mustat pistorasiapylväät asennustarvikkeineen löydät Soneparin verkkokaupasta sähkönumeroväliltä 1444650 – 1444657. Löydät sieltä myös muut värivaihtoehdot! Siirry verkkokauppaan
Lataa tästä pistorasiapylväiden esite
Teksti ja kuvat: UTU
Taipuisille ja jäykille 16/20mm putkille M-List putkikiinnike on halogeenivapaasta muovista valmistettu kiinnityslista, joka on tarkoitettu jopa 16 Ø16mm tai Ø20mm jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen. Asennuslista voidaan katkaista kahteen osaan ja ne voidaan asentaa tarvittaessa vaikka päällekkäin. Edut Suunniteltu putkien asentamiseen ja kiinnittämiseen nopeasti, lyhentää asennusaikaa jopa 75 %. Tuotteen mitta on 437 mm, joka soveltuu hyvin asennuksiin jakokeskuksien lähellä. Katkaisemalla siitä saadaan 218,5 mm pituinen ja 27 mm korkea, joka soveltuu hyvin myös kattoasennuksiin. Voidaan käyttää myös betonivalussa putkien kiinnittämiseen. Valmistettu kierrätysmuovista lszh (halogeeniton materiaali). Ympäristömerkit: BVB, Sunda Hus, Svanen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnro.KuvausPakkauskootM-LIST13 013 13Putkikiinnike taipuisille ja jäykille putkille 16/20mm10/150 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB Oy
NAF-yleisjatkosperheeseen kuuluu neljä jatkoa, joiden kapasiteetit ovat 48, 96, 192 ja 480 kuitua. Jatkot ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa happoteräksestä.